カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「p14-23a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
489税込538
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.59MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB)図解Noセオイ13ガタ 付属品部品_No.16、セオイ13AガタBIG-M 付属品部品_No.23、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.92、MH15P-2 本体部品_No.66、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.100、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.66、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.92、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.100、MH15P 本体部品_No.92、セオイ13A-1ガタ 付属品部品_No.15、セオイ13ガタ-1BIG-M 付属品部品_No.15、MH15P-1 本体部品_No.66、セオイ18AガタBIG-M 付属品部品_No.23、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.14、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.66、セオイ18A-1ガタ 付属品部品_No.15