カテゴリ
- バイク純正部品(688)
- メカニカル部品(57)
- 切削工具(49)
- 作業工具(30)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 建築金物(15)
- パソコン/周辺機器(13)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 測定用品(8)
- 事務用品(8)
- オフィス家具(7)
- 自動車純正部品(7)
- 保管用品(6)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 電動工具(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Dell Technologies(7)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NASTA(ナスタ)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMC(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- エスコ(5)
- エバオン(18)
- ケナメタル(4)
- コクヨ(3)
- ビックス(17)
- ホンダ(683)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 中尾フィルター工業(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 旭精工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズ
アズワン¥12,800税込¥14,0801箱(500本)翌々日出荷低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。0.4mLの微容量で使用可能です。開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装材質LDPE容量(mL)0.4目安容量(mL)0.4上径(Φ)×高さH(mm)9.5×131アズワン品番4-2049-01
滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズ
Abdos¥14,980税込¥16,4781箱(500本)翌々日出荷低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装材質LDPE寸法(mm)上径×全長:12×151容量(mL)目安:2アズワン品番4-2049-22
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応![レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02491955-230314-02.jpg)
レタツイン テープカセット(白)
MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色白テープ長さ(m)8
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09212411-130913-02.jpg)
ギヤープーラー3本爪
アーム[作業工具](7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
UKP ピロー形( テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
フレキ AP3 ビニール外装チューブ
エーアンドエーテック(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷から10日以内出荷MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
つぎ柄 伸縮タイプ3段式
アサヒペン(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。付属品ピン・リング差込角(mm)9.5寸法D(mm)22
クローム横受ブラケット 止 Φ13
NewHikari¥149税込¥1641個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
交換用ファイバーストーンチップ
アルゴファイルジャパン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02491955-230314-02.jpg)




![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09212411-130913-02.jpg)