カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,692)
  • バイク純正部品(523)
  • 測定用品(380)
  • メカニカル部品(246)
  • パソコン/周辺機器(241)
  • 制御機器(207)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 日用品(59)
  • 自動車純正部品(59)
  • バイク部品(49)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 切削工具(49)
  • 自動車補修部品(46)
  • 作業工具(35)
  • 農業機械(27)
  • 電気材料(19)
  • 機構部品(19)
  • 家電(19)
  • オフィス家具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 塗料(12)
  • 防犯用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 空圧工具(8)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 作業服(6)
  • 安全用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p3d」の検索結果

4,940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3DOSG(オーエスジー)
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
L Series(LECA6P3D) SMCL Series(LECA6P3D)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサートOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6P3D SMCコントローラ/ドライバ LEC□シリーズ LECA6P3DSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
対応モータサーボモータ(DC24V)
覗き見防止 プライバシー フィルター FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-LD32P3D 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-LD32P3D 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)32のぞき見防止ブルーライトカット
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
【修理】ピンネイラ(マックス)修理)TA‐250P3(D)(修理) 修理【修理】ピンネイラ(マックス)修理)TA‐250P3(D)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ピンネイラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ピンネイラ(マックス)修理)TA-250P3(D)(修理) 修理【修理】ピンネイラ(マックス)修理)TA-250P3(D)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ピンネイラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D販売区分業務用
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
【修理】高圧釘打機(マックス)修理)HA-50P3(D)(修理) 修理【修理】高圧釘打機(マックス)修理)HA-50P3(D)(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ナノダイヤモンドグリス サンワサプライナノダイヤモンドグリスサンワサプライ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8アズワン品番64-0868-65
精密刻印 アルファベット SK(新潟精機)精密刻印 アルファベットSK(新潟精機)(14件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸)日本綿棒(3件のレビュー)
329税込362
1袋(100本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。材質(軸)材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
ペンチホルダ フジ矢ペンチホルダフジ矢
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。
用途従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。適合ベルト幅(mm)70
エンブレム 3D 3P3-F174D-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 3P3-F174D-10YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F174D-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
エンブレム 3D 3P3-F173D-20 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 3P3-F173D-20YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F173D-20主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
エンブレム 3D 3P3-F173D-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 3P3-F173D-10YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F173D-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
エンブレム 3D 3P3-F174D-20 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 3P3-F174D-20YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F174D-20主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
ばんじゅうP-D3 サンコー(三甲)ばんじゅうP-D3サンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質PPブラウン容量(L)16.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)629×396×85有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×364×70RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×371×78
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
ロジス B4516P3 D100XHD25 PP0.3 バーテックロジス B4516P3 D100XHD25 PP0.3バーテック
9,898税込10,888
1個
当日出荷
トラスコ品番805-1465全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-70線径(mm)0.2
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
部品 押え金具 京セラ部品 押え金具京セラ
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から6日以内出荷
肩掛噴霧器用パッキンセット TAKAGI(高儀)肩掛噴霧器用パッキンセットTAKAGI(高儀)
409税込450
1個
当日出荷
用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用付属品パッキン(A)×1 、パッキン(B)×1 、ポンプ弁パッキン(C)×1 、パッキン(D)×1 、パッキン(E)×2 、パッキン(F)×1 、パッキン(J)×1 、パッキン(K)×2(8Lは1つ使用) 、パッキン(M)×1対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8Bアズワン品番64-4078-31
部品 スプリング 京セラ部品 スプリング京セラ
109税込120
1個
翌日出荷
耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙アイリスオーヤマ
649税込714
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
シャフト プロペラ (P0D3) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P0D3)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
329,000税込361,900
1個
当日出荷
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
エスパー3Dお買い得セット プリンス(フカシロ)エスパー3Dお買い得セットプリンス(フカシロ)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)
ツーリング機器 京セラツーリング機器京セラ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚 アイリスオーヤマ冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
プラスチックの中では高い衝撃性能を持つポリカーボネートを使用した冷蔵庫下床保護パネルです。 お家の床を傷やへこみから守ります。3mmとしっかりとした厚みで、クッション性のある柔らかい床でも使えます。 透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
材質ポリカーボネート樹脂
エアシリンダ用オートスイッチ D-P SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-PSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
ソケット形状:12角
シューマウントアダプター SONY(ソニー)シューマウントアダプターSONY(ソニー)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
MIシュー対応のカメラに取り付け、ケーブル不要のオペレーションが可能なURX-P03D用アダプター
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発する機能がない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-99
部品 京セラ部品京セラ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
Raise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用) Raise3DRaise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)Raise3D
27,400税込30,140
1個
当日出荷
Raise3DプリンターPro3シリーズでのゴムライク系材料造形時の推奨オプションノズルになります。
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,798税込6,378
1パック(5個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,798税込6,378
1パック(10個)
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
...