カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「p4514」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土中用支柱固定金具 75mm 住まいスタイル土中用支柱固定金具 75mm住まいスタイル
8,098税込8,908
1セット(4個)ほか
3日以内出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや フェンスを自作できる金具シリーズです。 空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも 簡単設置が可能。 まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、 見映えのするエクステリアに。 自宅に癒しの空間を。
用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約1.4(1個あたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約460(1個あたり)寸法(cm)7.6角仕上粉体塗装
フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)フラッシャー球KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
テール&ストップ球
定格電圧(V)12口金BA15s
PAD COMP    45105ML4014 ホンダPAD COMP 45105ML4014ホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
SPRING,R.HANGER P    45114MR7006 ホンダSPRING,R.HANGER P 45114MR7006ホンダ
549税込604
1個
4日以内出荷
MUDFLAP 46014511A DUCATIMUDFLAP 46014511ADUCATI
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷
ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド固定式 長柄スプレーガン明治機械製作所
65,980税込72,578
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
359,800税込395,780
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55