カテゴリ

  • オフィス家具(8)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)

「p561a」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(419件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(121件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
和楽オットマン セルタン和楽オットマンセルタン
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
一人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)4幅(cm)59
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
90税込99
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
カウチソファKAN セルタンカウチソファKANセルタン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)15サイズ二人掛け幅(cm)130~168高さ(cm)48.5~65.5奥行き(cm)73.5~108.5
ガード(R),リヤー マッド(NA) MAZDA(マツダ)ガード(R),リヤー マッド(NA)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ガード(L),リヤー マッド(NA) MAZDA(マツダ)ガード(L),リヤー マッド(NA)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
和楽オットマン セルタン和楽オットマンセルタン
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
二人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】構造材:ポケットコイル、クッション材:ウレタン、モールド成型、【脚】樹脂、生地:PVC・ダリアン・タスク質量(kg)6.9サイズ二人掛け幅(cm)92.5高さ(cm)30.5奥行き(cm)48
和楽の千鳥 セルタン和楽の千鳥セルタン
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
座面を引き出せばベットになる便利な2.5人掛けソファー
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。種類ソファベッドサイズ二人掛け質量(kg)約56幅(cm)192奥行き(cm)104~240高さ(cm)75材質構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン、【生地】ポリエステル100%
和楽の千鳥 セルタン和楽の千鳥セルタン
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
座面を引き出せばベットになる便利な1人掛けソファー
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン、【生地】ポリエステル100%質量(kg)約23サイズ一人掛け種類ソファベッド幅(cm)81高さ(cm)75奥行き(cm)104~240
和楽の極 一人掛けソファ セルタン和楽の極 一人掛けソファセルタン
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
一人掛け用のカウチソファ。肘と背はリクライニングします。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)13高さ(cm)64.5
カウチソファKAN セルタンカウチソファKANセルタン
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
質量(kg)16サイズ2人掛け奥行(mm)735~1090幅(cm)130~168高さ(cm)48.5~65.5脚高(cm)15
2人掛けハイバックソファー KAN セルタン2人掛けハイバックソファー KANセルタン
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
「KAN」シリーズの二人掛けハイバックソファ。背と肘のリクライニング機能があり、座面にはポケットコイルが入っている機能性の高い組み合わせ。背もたれが高いので頭までソファに預けることができ、ゆったりとくつろげます。
質量(kg)21サイズ2人掛け幅(cm)141~175高さ(cm)85.5奥行き(cm)71~88脚高(cm)15