カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
  • 自動車補修部品(219)
  • メカニカル部品(177)
  • 制御機器(131)
  • 測定用品(103)
  • バイク部品(71)
  • 切削工具(53)
  • バイク純正部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 自動車純正部品(35)
  • 建築金物(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 農業機械(25)
  • 塗料(22)
  • 機構部品(21)
  • バッテリー・電装(18)
  • 安全用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 家電(13)
  • 電動工具(13)
  • 電気材料(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 自転車部品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 日用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「p6r」の検索結果

1,561件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P6R

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)黒充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
  • P6R Core QCテールキャップ P6R Core QCテールキャップ LED LENSER

    P6R Core QCテールキャップ P6R Core QCテールキャップ

    LED LENSER
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番693-1151適合機種P6R core QC幅(mm)20全長(mm)30外径(mm)20グリーン購入法適合
  • 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Core QC

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト P6R Work LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Work

    LED LENSER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2749本体寸法(mm)Φ45×163本体質量(g)約187(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×163保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15アズワン品番65-1955-17照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45エコロジー商品省エネ
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥66税込¥73
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • ウレタンクッションシール TRUSCO

    ウレタンクッションシール

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1セット(90個)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
    用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    ¥29税込¥32
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業

    コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ

    タカチ電機工業(20件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1袋(10個)
    当日出荷
    コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
  • 精密刻印 アルファベット SK(新潟精機)

    精密刻印 アルファベット

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持ちがよく、鮮明な刻字が可能
    用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • リングジョイント式継手 フジキン

    リングジョイント式継手

    フジキン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質シリコン)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
  • パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
  • バスバー 2P マリンテック

    バスバー 2P

    マリンテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
    付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ寸法(mm)45.3×42.5×32.0容量最大48V/200A端子数2
  • SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業

    SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    質量(kg)約3
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (91201)オイルシール ホンダ

    (91201)オイルシール

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プライスカード立てロッドフック アップタイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    プライスカード立てロッドフック アップタイプ用

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    適合6RU、9RU材質スチール色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業

    SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色

    ブラスト興業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    翌々日出荷
    一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
    底面サイズ(mm)385角
  • (91303)Oリング ホンダ

    (91303)Oリング

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所
    ブラック
    ホワイト
    白×赤
    黒×黄
    イエロー

    バンパープロ フラットタイプ

    岩田製作所
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    翌々日出荷
    長さ(m)1適合規格RoHS
  • L Series(LQ) SMC

    L Series(LQ)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ルミナ自動スプレーガン HMP-6RX(プラスチックPPS樹脂製) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HMP-6RX(プラスチックPPS樹脂製)

    扶桑精機
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-1228質量(g)20パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • バンパープロ 岩田製作所
    ブラウン
    黒×黄
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    シルバー
    +5

    バンパープロ

    岩田製作所
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
    長さ(m)1
  • SLB更衣ロッカー コインリターン錠 生興

    SLB更衣ロッカー コインリターン錠

    生興
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷から70日以内出荷
    オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 100円コインを投入すると、キーが可動し施錠・解錠ができます。
    仕様(取手)100円玉コインリターン錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CTPカバーチューブ 6mm/20m巻 千代田通商
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    CTPカバーチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    ¥9,298税込¥10,228
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ブラック
    +4

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • ルミナ自動スプレーガン HMP-6RWX(プラスチックPPS樹脂製) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HMP-6RWX(プラスチックPPS樹脂製)

    扶桑精機
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番732-1210質量(g)20パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)36噴出量(mL/min)【液体】0~160取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    ピン形式リベット形
  • リングジョイント RP(パネルユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RP(パネルユニオン)型

    フジキン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125
  • CTPカバーチューブ 6mm/100m巻 千代田通商
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    CTPカバーチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
  • (41431)カラー,リヤーポンプ ホンダ

    (41431)カラー,リヤーポンプ

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • (41271)スペーサー,ピニオン ホンダ

    (41271)スペーサー,ピニオン

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    SPHタイプ。実用新案、意匠登録済
    用途ハッカー、16mm用マーカー2連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 20 m Banner

    光電センサ バレル形 検出範囲 20 m

    Banner
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    S18シリーズ。S18シリーズの光電センサはエポキシで完全密閉されており、優れた耐久性を実現します。また、1200 psiの洗浄にも対応する厳格なIP69K規格に準拠するよう設計されています。S18シリーズのセンサは対象の反射性によってスイッチ距離が変化します。これは、対象の光の反射具合によってセンサが切り替わるためです。特長: EZ-BEAMテクノロジーにより、調整が不要で信頼性も高い検出が可能 革新的なデュアルインジケータシステムにより、センサ性能をシンプルに監視 18 mmねじ付きバレル 小型設計 明部オン又は暗部オンで動作選択可能、アラーム機能付き LED表示 逆極性及び短絡保護 複数の検出モードに対応 限界検出条件又は出力過負荷を警告するための高度な診断機能
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:1.5 ms 、3 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1361アズワン品番65-7347-90
  • (90702)ピン ホンダ

    (90702)ピン

    ホンダ
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
  • (40441)フランジ,コンパニオン ホンダ

    (40441)フランジ,コンパニオン

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • (48940)ストレーナー ホンダ

    (48940)ストレーナー

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷