カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • オフィス家具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pa-331」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S型式HNT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC62長野計器(1件のレビュー)
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
6,998税込7,698特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63長野計器
26,980税込29,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
7,698税込8,468
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
9,998税込10,998
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)75ケース形状縁なし形型式GRK大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)116寸法a(mm)17.5精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)81接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)43精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当寸法h(mm)75.5測定流体気体、液体主な用途一般寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
圧力スイッチ CQ20 長野計器圧力スイッチ CQ20長野計器
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付パネル取付(立型)接続ねじG3/8B取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)スイッチマイクロスイッチ材質(ケース)ADC12/黒色構造防滴形(IP43相当)質量(kg)約1
工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ工進(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
GRSグリセリン入り圧力計 第一計器GRSグリセリン入り圧力計第一計器
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
プロセスポンプ (PA~) SMCプロセスポンプ (PA~)SMC(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から22日以内出荷
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ジャケットハンガー付 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ジャケットハンガー付内田洋行
62,980税込69,278
1脚
6日以内出荷
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)13.7外形寸法(mm)W690×D670×H1010~1100×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム アジャスタブル肘 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム アジャスタブル肘内田洋行
51,980税込57,178
1脚
6日以内出荷
よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘 UAAW型/UAAB型材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)12.4外形寸法(mm)W650×D545×H900~990×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)第一計器
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)第一計器
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ホワイトフレーム アジャスタブル肘 内田洋行Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ホワイトフレーム アジャスタブル肘内田洋行
51,980税込57,178
1脚
6日以内出荷
よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘 UAAW型/UAAB型材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)12.4外形寸法(mm)W650×D545×H900~990×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘内田洋行
59,980税込65,978
1脚
6日以内出荷
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)13.4外形寸法(mm)W690×D590×H955~1045×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
フルーエント 可動肘 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)フルーエント 可動肘 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー無ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)
78,980税込86,878
1脚
7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×551×882フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)第一計器
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)第一計器
45,980税込50,578
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)第一計器
45,980税込50,578
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)第一計器
45,980税込50,578
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
スイッチ ニュートラル (PA) MAZDA(マツダ)スイッチ ニュートラル (PA)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
P Series(PA3310) SMCP Series(PA3310)SMC
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
ねじの種類(F)G駆動方式(0)自動運転環境(-)一般環境
PAP3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ) 接続方式:めねじ(PA3313) SMCPAP3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ) 接続方式:めねじ(PA3313)SMC
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
ねじの種類(F)G駆動方式(3)エアオペレート環境(-)一般環境
プロセスポンプ PA SMCプロセスポンプ PASMC
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。