カテゴリ
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- 内田洋行(24)
- 第一計器(18)
- SMC(6)
- 工進(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
「pa-331」の検索結果

デジタル微差圧計 形番:GC62
長野計器(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から42日以内出荷50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63
長野計器¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から6日以内出荷文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
圧力スイッチ CQ20
長野計器¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。質量(kg)約1取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP43相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)材質(ケース)ADC12/黒色測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10