カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(5)
  • 梱包用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「pa205」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
    電源出力端子なし
  • ピロー形ユニット UCPA形 旭精工

    ピロー形ユニット UCPA形

    旭精工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルホルダー CLOVER(クローバ)

    パネルホルダー

    CLOVER(クローバ)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 狭幅ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    狭幅ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
    用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 狭幅ピロー形ユニット ノーブランド

    狭幅ピロー形ユニット

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ピロー形
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット KMT

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    KMT(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱FC200(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMT

    ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット

    KMT(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
  • UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
    形状狭幅ピロー形適合グリースニップルA-1/4-28UNF
  • NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き) FYH(日本ピローブロック)

    NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

    ピロー形ユニット ステンレスシリーズ

    旭精工
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工

    耐熱用ピロー形ユニット

    旭精工
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
  • ピロー形ユニット 無給油式 旭精工

    ピロー形ユニット 無給油式

    旭精工
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
  • ピローブロック シール非接触形 UCPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック シール非接触形 UCPAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    円筒穴狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
  • ピローブロック 20×71×84mm FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 20×71×84mm

    FYH(日本ピローブロック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    テーパー穴 アダプター式 狭幅ピロー形ユニット 二重シール
    仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):71●横幅(mm):84●重量(kg)約:0.83●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):56●取付ネジ呼び:M10×1.5●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1962-20
  • ピローブロック 二重シール UCPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 二重シール UCPAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    円筒穴狭幅ピロー形ユニット、二重シール
  • ステンレスピロー 狭幅ピロー UCSPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー 狭幅ピロー UCSPAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    耐食シリーズステンレス狭幅ピローユニット、円筒穴(止めねじ付き)
  • 5mm 軸用スナップリング(45個) エスコ

    5mm 軸用スナップリング(45個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(45個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PA-205
  • ステンレスピロー FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー

    FYH(日本ピローブロック)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスピロー 狭幅ピロー形 UCSPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー 狭幅ピロー形 UCSPAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    耐食シリーズステンレス狭幅ピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • 絶縁トルクレンチ KTC

    絶縁トルクレンチ

    KTC
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
    規格IEC 60900:2004測定精度±8%
  • 耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置などユニット質量(kg)0.63ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SPA205
  • 耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)

    FYH(日本ピローブロック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置などユニット質量(kg)0.63カバー寸法(mm)49ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SPA205
  • 耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレス狭幅ピロー形ユニット UCSPA-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形)

    FYH(日本ピローブロック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置などユニット質量(kg)0.63カバー寸法(mm)49ベアリング呼び番号UC205S6基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SPA205
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
  • ガイド付薄形シリンダ MGPA2 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPA2

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッド
  • MG Series(MGPA20) SMC

    MG Series(MGPA20)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • エアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入 NORGREN

    エアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:8 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています
    仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9295アズワン品番65-7898-60
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMC

    MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入 NORGREN

    エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入

    NORGREN
    11,180税込12,298
    1セット(25個)
    10日以内出荷
    IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています
    仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9294アズワン品番65-7898-51