カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • 制御機器(14)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa206」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロー形ユニット UCPA形 旭精工ピロー形ユニット UCPA形旭精工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
狭幅ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)狭幅ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
狭幅ピロー形ユニット ノーブランド狭幅ピロー形ユニットノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ピロー形
ベアリングユニット ピロー形ユニット KMTベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱FC200(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピローブロック FYH(日本ピローブロック)ピローブロックFYH(日本ピローブロック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(1件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
形状狭幅ピロー形適合グリースニップルA-1/4-28UNF
NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き) FYH(日本ピローブロック)NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き)FYH(日本ピローブロック)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
6mm 軸用スナップリング(44個) エスコ6mm 軸用スナップリング(44個)エスコ
395税込435
1袋(44個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-206
耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ピロー形
耐熱用ピロー形ユニット 旭精工耐熱用ピロー形ユニット旭精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から12日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性 : モーメンタリ●イルミネーション : なし●パネルのカットアウト直径 : 6.35mm●実装タイプ : パネルマウント●接点構成 : DPDT●コンタクト定格電流 : 6 A @ 120 V ac●コンタクト材質 : 銅●銀めっき●メーカー型番 : MPA206R●アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合●一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには●SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり●モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で●絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており●耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac●3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac●1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 三重シール UCPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UCPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
円筒穴狭幅ピロー形ユニット、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UCPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
円筒穴狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
ピロー形ユニット 無給油式 旭精工ピロー形ユニット 無給油式旭精工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 三重シール UKPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、三重シール
ガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
Tempo 圧着ダイセット RJ45 TEMPOTempo 圧着ダイセット RJ45TEMPO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:RJ45シリーズ1300, 8000RoHS指令(10物質対応)対応特性Greenlee 1300 RJデータプラグ手動圧着工具. AMP及びWestern Electric Styleのデータプラグ用の、ダイセット別注文の汎用圧着工具フレームです。 工具フレーム: (品番 ; 443-895 443-895 ) ラチェットリリースと指で操作する設定ねじを装備してダイセットを迅速に配置するラチェックアクション圧着工具です。 (ダイセットは別売りです) ダイセット: TE Connectivity及びWestern Electric Styleの一般的なデータプラグの終端処理用
Tempo 圧着ダイセット RJ45 TEMPOTempo 圧着ダイセット RJ45TEMPO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:RJ45シリーズ1300, 8000RoHS指令(10物質対応)対応特性Greenlee 1300 RJデータプラグ手動圧着工具. AMP及びWestern Electric Styleのデータプラグ用の、ダイセット別注文の汎用圧着工具フレームです。 工具フレーム: (品番 ; 443-895 443-895 ) ラチェットリリースと指で操作する設定ねじを装備してダイセットを迅速に配置するラチェックアクション圧着工具です。 (ダイセットは別売りです) ダイセット: TE Connectivity及びWestern Electric Styleの一般的なデータプラグの終端処理用
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合、一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >;50,000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃
仕様イルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 6.35mm実装タイプ = パネルマウントコンタクト定格電流 = 6 A @ 120 V acコンタクト材質 = 銅、銀めっきメーカー型番 = MPA206R接点構成DPDT端子形状はんだ端子動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレス狭幅ピロー形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSPA-S6
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 6 A @ 120 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) 6.35 (Dia.)mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 6 A @ 120 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) 6.35 (Dia.)mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリ 実装タイプ = パネルマウント イルミネーション = なし 接点構成 = 双極双投(DPDT) パネルのカットアウトサイズ = 6.35 (Dia.)mm パネルのカットアウト直径 = 6.35mm コンタクト定格電流 = 6 A @ 120 V ac 末端様式 = ワイヤーラグ Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately. For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g. on - (on). TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50,000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)13質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスピロー 狭幅ピロー UCSPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー 狭幅ピロー UCSPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
耐食シリーズステンレス狭幅ピローユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリTE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1062アズワン品番65-7814-36
ステンレスピロー FYH(日本ピローブロック)ステンレスピローFYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスピロー 狭幅ピロー形 UCSPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー 狭幅ピロー形 UCSPAシリーズFYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐食シリーズステンレス狭幅ピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
形状ピロー形
MG Series(MGPA20) SMCMG Series(MGPA20)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー無APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
32,980税込36,278
1台
22日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。材質
DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有 APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
32,980税込36,278
1台
22日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。付属品キー材材質
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)