カテゴリ
- 家電(15)
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「panasonic cr2477 3v」の検索結果

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2032
(394件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771袋(2個)6日以内出荷から8日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムコイン電池 CR2450
(36件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)5質量(g)6.2タイプCR2450電圧(V)3外径(Φmm)24.5
コイン形リチウム電池
マクセル(132件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
リチウムコイン電池 CR1620
(34件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR1632
(83件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR2025
(107件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ
タカチ電機工業¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムコイン電池 CR1220
(42件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
リチウムコイン電池 CR2016
(45件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR1616
(32件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)1.6質量(g)1.2タイプCR1616電圧(V)3外径(Φmm)16
アルカリボタン電池
(337件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。端子構造表面実装×2
縦型 コイン電池ホルダー
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×3