カテゴリ

  • 制御機器(14,380)
  • パソコン/周辺機器(2,866)
  • 作業服(1,362)
  • 電気材料(1,231)
  • 船舶用品・漁業資材(688)
  • 空調・照明・電設資材(327)
  • 測定用品(258)
  • 学童・教育用品(181)
  • 科学研究・開発用品(168)
  • 物流用品(164)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(150)
  • トラック用品・パーツ(143)
  • バイク部品(134)
  • バイク純正部品(124)
  • 作業工具(112)
  • 事務用品(111)
  • トラック純正部品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • メカニカル部品(74)
  • 家電(70)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 清掃用品(62)
  • 卓上消耗品(61)
  • 手袋(53)
  • 自動車純正部品(48)
  • 洗剤・除去剤(43)
  • 農業機械(38)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • 厨房用品(31)
  • カー用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 医療(26)
  • マスク(22)
  • 切削工具(21)
  • 自転車部品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 保管用品(20)
  • 縫製用品(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 防災用品(18)
  • 梱包用品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 救急・衛生(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 食品・飲料(14)
  • 理美容(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 安全標識(12)
  • 介護用品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 安全保護具(12)
  • 機構部品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 日用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 塗料(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 安全用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 電動工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pap」の検索結果

関連キーワード
23,731件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥179税込¥197
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)10幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • プリンター用紙 5巻 PAP-HCS 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    プリンター用紙 5巻 PAP-HCS

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
  • A-PAP Pen アズワン

    A-PAP Pen

    アズワン
    ¥3,889~税込¥4,278~
    1本
    当日出荷
    スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。 疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。 免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
  • JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥229税込¥252
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)12幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 PAP-07V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥219税込¥241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)16幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数7シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥229税込¥252
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)18幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数8シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 精密空調機器 PAP温度制御タイプ オリオン(ORION)

    精密空調機器 PAP温度制御タイプ

    オリオン(ORION)
    ¥2,798,000税込¥3,077,800
    1台
    翌日出荷
    ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。ワイドレンジと温度の高精度制御を実現します。
    用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。
  • 精密空調機器 PAP温度制御タイプ(空冷式) オリオン(ORION)

    精密空調機器 PAP温度制御タイプ(空冷式)

    オリオン(ORION)
    ¥2,098,000~税込¥2,307,800~
    1台
    翌日出荷
    ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。ワイドレンジと温度の高精度制御を実現します。
    用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。
  • 精密空調機PAPシリーズ(温度制御タイプ/空冷式) オリオン(ORION)

    精密空調機PAPシリーズ(温度制御タイプ/空冷式)

    オリオン(ORION)
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1台
    翌日出荷
    スマートデザインで工場面積を有効活用できます。周囲温度が変化しても高精度空調を維持します。消費電力&[[CO2]]排出量の削減に大きく貢献します。
  • 精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(水冷式) オリオン(ORION)

    精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(水冷式)

    オリオン(ORION)
    ¥3,198,000~税込¥3,517,800~
    1台
    翌日出荷
    ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。
    用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。
  • JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-S

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥869税込¥956
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)28幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数13シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式) オリオン機械

    精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式)

    オリオン機械
    ¥3,498,000~税込¥3,847,800~
    1台
    3日以内出荷
    省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。 DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。 ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。 ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
    用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。電源(V)三相200
  • (00054)DIAGRAM PAP 三菱ふそう

    (00054)DIAGRAM PAP

    三菱ふそう
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷
  • (00054)DIAGRAM PAP 三菱ふそう

    (00054)DIAGRAM PAP

    三菱ふそう
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC016)PAP HOSE 三菱ふそう

    (ZC016)PAP HOSE

    三菱ふそう
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC024)PAP HOSE 三菱ふそう

    (ZC024)PAP HOSE

    三菱ふそう
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (ZC103)DEFROSTOR PAP HOSE 三菱ふそう

    (ZC103)DEFROSTOR PAP HOSE

    三菱ふそう
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型

    オークラ輸送機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    9日以内出荷
    Φ42.7アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)ローラー径(Φmm)42.7入力電源(V)三相200
  • 記録紙 PR14P用 PAP-P 5巻入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    記録紙 PR14P用 PAP-P 5巻入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    +1

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送帯域(MHz)500導体ヨリ線(24AWG)芯数8材質(外被)【シース】PVC結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5PoE対応×
  • P Series(PAP3310) SMC

    P Series(PAP3310)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    30日以内出荷
    駆動方式(0)自動運転
  • P Series(PAP3313) SMC

    P Series(PAP3313)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    30日以内出荷
    駆動方式(3)エアオペレート
  • P Series(PAP3313S) SMC

    P Series(PAP3313S)

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    30日以内出荷
  • P Series(PAP3310S) SMC

    P Series(PAP3310S)

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    30日以内出荷
  • プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~) SMC

    プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    30日以内出荷
    ・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。 ・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。 また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。 ・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。 ・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。 ・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。 ・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。 ・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。
  • エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(43件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(100枚)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
    仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
  • ルミナス 円形アジャスター Luminous(ルミナス)

    ルミナス 円形アジャスター

    Luminous(ルミナス)(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    床面との接触面積が広く、安定感があります。
    材質スチール(クロームメッキ)、設置面:ポリプロピレン耐荷重(kg)500寸法(cm)5.5Φ×2高さ(cm)2ポール径(Φmm)25
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    ¥729~税込¥802~
    1箱(5パッド×90枚)ほか
    当日出荷
    ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
    仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it商品構成アソート
  • エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅 SURE(石崎電機製作所)

    エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅

    SURE(石崎電機製作所)(18件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
    用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ペーパーホルダー A4判 230×310mm 50枚入 今村紙工

    ペーパーホルダー A4判 230×310mm 50枚入

    今村紙工(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(50枚)
    当日出荷
    紙製のA4判ホルダーです。
    用途書類を入れて送付等に。トラスコ品番337-4235色白サイズA4縦(mm)310横(mm)230
  • 同軸コネクタ N型 パネルアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 パネルアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)N-N形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)コネクタタイプN
  • ルミナスノワール 円形アジャスター Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワール 円形アジャスター

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    床面との接触面積が広く、安定感があります。
    材質本体:スチール、接地面:ポリプロピレン色ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)55×20ポール径(Φmm)25
  • 省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)

    省施工パイプセット(パイプ壁取付用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
    用途壁面取付用
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。