カテゴリ

  • 安全標識(6)
  • 自転車部品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(1)

「passage」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
路面貼用アルミステッカー ユニット路面貼用アルミステッカーユニット(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミステッカー仕様裏面粘着
路面標示ステッカー 日本緑十字社路面標示ステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
プラスチック削減標識 ユニットプラスチック削減標識ユニット
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。 LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。 紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に厚さ(mm)0.4縦(mm)450横(mm)300
中央防統一安全ステッカー ユニット中央防統一安全ステッカーユニット
1,398税込1,538
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質PVCステッカー仕様裏面粘着寸法(mm)160×120
COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等 COX(コックス)COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等COX(コックス)
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、外側に小さめのロゴとブラック生地の採用により装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくし、車内側に明るめのシルバー生地を採用することで在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
用途適合車種/グレード汎用(VW系) 装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)□VW・Golf4/Golf4 Wagon・Golf5/Golf5 Variant/Jetta/Scirocco・Golf6/Golf6 Variant・Golf7/Golf7 Variant/Golf7 Alltrack・Golf8/Golf8 Variant・Touran(1T)/Touran(5T)・New Beetle・up!・Tiguan(5N)/Tiguan(AD/AX) ※CTは取付不可・Polo(9N)/Polo(AW/AE)・T-Cross・Volkswagen CC・Arteon/Arteon Shooting Brake・Passat(3C)/Passat Variant(3C)・Passat(3G)/Passat Variant(3G)※ArteonおよびPassat(3G)は装着可能ですが、サンバイザーに挟むサンシェードの量が他の車種より多くなります。□Audi A4(8D/8K) / RS4(8D) / Q3(F3)□Toyota Vitz II / Vitz III□Renault Megane4□Volvo XC40□Mercedes-Benz C-Class(W205) 装着不可確認済み車種□Golf1/Golf2/Golf3/Polo(6R/6C)/Lupo/T-Roc/Sharan(7N)/The Beetle/Tiguan(CT)□Audi A3(8V)/TT(8J)/A2/A4(F4/8W)仕様VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合)材質表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります)寸法(mm)展開時:(センター縦幅)800、(上幅)1095~1215、(下幅)1369~1489構成サンシェード本体(欧文社名ロゴ(グレー)付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1収納寸法(mm)約320×310
中央防統一安全標識(エコユニボード) ユニット中央防統一安全標識(エコユニボード)ユニット
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から9日以内出荷
材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)400×300
ロックナット TANGE SEIKIロックナットTANGE SEIKI(1件のレビュー)
239税込263
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き) SKC(環境測定)QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)SKC(環境測定)
409,800税込450,780
1セット
46日以内出荷
QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし) SKC(環境測定)QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)SKC(環境測定)
369,800税込406,780
1セット
46日以内出荷
QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
599税込659
1個
6日以内出荷
PASSAGE・DX兼用 JIS
用途クラウンレース(下玉押し)種別PASSAGE・DX兼用 JIS
サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド日本緑十字社
12,980税込14,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKIクラウンレース(下玉押し)TANGE SEIKI
599税込659
1個
6日以内出荷
PASSAGE・DX兼用 ITA
用途クラウンレース(下玉押し)種別PASSAGE・DX兼用 ITA
PASSAGE DX スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKIPASSAGE DX スレッドヘッドパーツTANGE SEIKI
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ボディーに6061-T6アルミを採用し軽量且つ強靭。熱処理クロモリボールレース。アッパーに2カ所、ロアーに1カ所にシール施したトリプルシールドメカニズムを採用。
サイズ1"質量(g)12.1スタックハイト(mm)35.1(上23.0、下12.1)
PASSAGE スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKIPASSAGE スレッドヘッドパーツTANGE SEIKI
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ハイテンションボディー
サイズ1"質量(g)118タイプITAスタックハイト(mm)30.5(上20.0、下10.5)
RUBBER SLEEVE CABLE PASSAGE 03 60006001030 KTMRUBBER SLEEVE CABLE PASSAGE 03 60006001030KTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
CABLE PASSAGE 60311046050 KTMCABLE PASSAGE 60311046050KTM
999税込1,099
1個
31日以内出荷