カテゴリ

  • 安全標識(6)
  • 自転車部品(6)
  • 科学研究・開発用品(2)

「passage」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PASSAGE スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKI

    PASSAGE スレッドヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ハイテンションボディー
    サイズ1"質量(g)118タイプITAスタックハイト(mm)30.5(上20.0、下10.5)
  • PASSAGE DX スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKI

    PASSAGE DX スレッドヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ボディーに6061-T6アルミを採用し軽量且。つ強靭。熱処理クロモリボールレース。アッ。パーに2カ所、ロアーに1カ所にシール施。したトリプルシールドメカニズムを採用。
    サイズ1"質量(g)12.1スタックハイト(mm)35.1(上23.0、下12.1)
  • PASSAGE ヘッドパーツ スレッド(ねじ切り) TANGE SEIKI

    PASSAGE ヘッドパーツ スレッド(ねじ切り)

    TANGE SEIKI(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    欠品中
    ねじ切りタイプのヘッドパーツ ハイテンションボディー
    材質CP(JIS)サイズ1インチ(JIS)質量(g)118内径(Φmm)(下玉押)27外径(Φmm)(圧入部分)30スタックハイト(mm)30.5(上20.0、下10.5)
  • クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKI

    クラウンレース(下玉押し)

    TANGE SEIKI
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    PASSAGE・DX兼用 JIS
    用途クラウンレース(下玉押し)種別PASSAGE・DX兼用 JIS
  • クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKI

    クラウンレース(下玉押し)

    TANGE SEIKI
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    PASSAGE・DX兼用 ITA
    用途クラウンレース(下玉押し)種別PASSAGE・DX兼用 ITA
  • 路面貼用アルミステッカー ユニット

    路面貼用アルミステッカー

    ユニット(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミステッカー仕様裏面粘着
  • 路面標示ステッカー 日本緑十字社

    路面標示ステッカー

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
  • プラスチック削減標識 ユニット

    プラスチック削減標識

    ユニット
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。 LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。 紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
    用途工場、事務所、工事現場等への表示に厚さ(mm)0.4縦(mm)450横(mm)300
  • 中央防統一安全ステッカー ユニット

    中央防統一安全ステッカー

    ユニット
    1,398税込1,538
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PVCステッカー仕様裏面粘着寸法(mm)160×120
  • 中央防統一安全標識(エコユニボード) ユニット

    中央防統一安全標識(エコユニボード)

    ユニット
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)400×300
  • サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社

    サインスタンド バリケードスタンド

    日本緑十字社
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
    用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
  • ロックナット TANGE SEIKI

    ロックナット

    TANGE SEIKI(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • QuickTake 30 ポンプ(充電器なし) SKC(環境測定)

    QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)

    SKC(環境測定)
    369,800税込406,780
    1セット
    46日以内出荷
    QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
    用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き) SKC(環境測定)

    QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)

    SKC(環境測定)
    409,800税込450,780
    1セット
    46日以内出荷
    QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
    用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)