カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 建築金物(15)
- メカニカル部品(13)
- 切削工具(11)
- 作業工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 学童・教育用品(7)
- 物流用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 家電(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(4)
- 空圧工具(4)
- 機構部品(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エイテック(ATEC)(12)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](9)
- 三宅商店(9)
- 広島(8)
- 南船場ワークス(8)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(7)
- ナリカ(6)
- デュオ(6)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 瓜生製作(4)
- ノーブランド(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- audio-technica(4)
- コンドーテック(3)
- NAC(長堀工業)(3)
- NASTA(ナスタ)(3)
- 斎藤撚糸(3)
- 立川ピン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pat・p」の検索結果

マイティーキャッチマルチ型 PAT.P
平和技研¥39,980税込¥43,9781ケース(20個)当日出荷直交・自在、垂直・水平に使用できます。ボルト締め付けのためガタつきません。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。幅が大きいため左右のガタつきが減少。ハサミしろ最大30mm。(最小6mm)。大きな皿でしっかりキャッチします。 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)1.04
スリムロック PAT.P
共栄実業¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷から10日以内出荷「ヒゲ」をアルミ管の内部に納めましたので、玉掛け作業を安全に行えます。ロック加工部にテーパーをつけましたので、引き抜き作業が容易に行えます。(※角度をつけた引き抜き作業はご遠慮ください)RoHS指令(10物質対応)対応![エレクトラック(PAT.P) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067066-160905-02.jpg)
エレクトラック(PAT.P)
マルエム[理化学・容器]¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から8日以内出荷組み立て式で収納に場所をとりません。プレートの交換で他のサイズにも使用できます。(※平底にはプレートを1枚、丸底には2枚使用して下さい。)材質ステンレス(SUS304)本体サイズ(mm)244×129×106
Φ26mm プッシュつまみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
フォーエースZ(PAT.P)
広島¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷シートとフォーエースZの接地面がローラーであるために摩擦がなくこれほどスムーズなコーナー切りはありません。 適度な重量がありますので、フォーエースZそのものがシートを押えることが出来ますので力を入れずに楽にコオーナー切りができます。また、硬質シートには最適です。
引戸用調整ガイド FA-930-Y
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+なべタッピンねじ4×50 1本仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
Φ22mm プッシュつまみ
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
木製引戸用 調整戸車 P4型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷上下調整付ねじゆるみ止め付き用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14車輪径(Φmm)30高さ(mm)29タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
#300 プッシュツマミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
グレーチングフック(左右2本組)
カワグレ¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷容易にグレーチングを引き上げ、取り外すことができます。グレーチングを引き上げる際に、力のバランスがうまくグリップの中心部に掛かるように設計しています。独自のフック部鍛造加工により、軽量にもかかわらず対荷重にも優れた構造です。グレーチングの維持管理・メンテナンスを容易に実現できます。材質本体-S45C 13mmΦ(フック部熱間鍛造加工) ニッケルクロウムメッキ仕上げ グリップ-PVC樹脂全長(mm)640許容荷重(kg)300/本(左右2本組)
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
リノリュームローラー(PAT.P) 用キャリー
広島¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
NACHI(不二越)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。突き出しセンタ有無無
六役チャックⅡ型 PAT.P
津軽工業¥46,980税込¥51,6781ケース(20個)当日出荷6役機能が簡単な操作で使用できます。六役機能 1.垂直固定(フランジに対し直角) 2.垂直固定(フランジに対し平行) 3.垂直自在 4.水平固定(フランジに対し直角) 5.水平固定(フランジに対し平行) 6.水平自在の合計6役。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)1.08
リノリュームローラー(PAT.P)
広島¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
PLスリング PAT.P
興陽産業¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンジョイント(ボンジョイント)PAT.P.
コンドーテック¥11,980税込¥13,1781ケース(30本)5日以内出荷ピン加工パイプ接続用新型C型ジョイント。●ほぞの切り込み 本体上部・下部にほぞをL字に切込んでいるため、ピン加工パイプには、より安全に使用できます。●バランスの良さ 本体上部・下部が一体化しているため、本体上部・下部の動きが滑らかでバランスが取れています。●本体中央カラー部の一体化 本体中央のカラー部が本体上部・下部と一体化しているため、カラー部の脱着がありません。質量(kg)0.68サイズΦ48.6
フォーエース(PAT.P) 本体のみ(ピン4本付)
広島¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フォーエースは別々の玉を取り替えることにより、いろいろな用途に使用できます。材質鉄:ニッケルクロームメッキしてあります。ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。質量(g)930
T座金(型枠バタ材用)PAT.P
コンドーテック¥84,980税込¥93,4781袋(100本)7日以内出荷ハンドドリルで楽々、高速締付け。軽負荷の片持ちにも対応。50角・60角を兼用。直付・2段・3段締めもOK。(※3段締めは50角のみ)型式T座金質量(kg)0.226
ステアローラー ローラー式ステアツール(PAT.P)
広島¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷従来のステアツールと比べ作業能率が数倍早く、グリッパーと巾木の隙間にカーペットを差し込むと同時に、ジュートに釘をしっかり固定します。グリッパー釘がカーペットの表面に出てしまうような場合、再度上から押えてください。金槌でステアツールが叩きにくいガラス面や、巾木が壁面より入り込んでいる場合、大変効果を発揮します。
超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)
ブロードウォッチ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)仕様マイク:なし、技適:取得済み材質ABS質量(g)約12電源(V)DC5端子種別充電口:microUSB端子寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)照度(Lux)撮影:最低10撮影距離(cm)10~∞画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素連続動作時間約50分画角撮影:対角 約60度無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ウレタンフォーム
ノーブランド¥413~税込¥454~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。用途吸音材、緩衝材など形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ウレタンフォーム
ノーブランド¥321~税込¥353~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。用途吸音材、緩衝材など形状円形色黒備考素材豆知識はこちら材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ポリエチレンフォーム
ノーブランド¥413~税込¥454~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 ポリオレフィン樹脂を発泡させた独立気泡構造 水や光による劣化が少なく、耐候性に優れています。用途梱包材、緩衝材、断熱材など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ポリエチレンフォーム
ノーブランド¥321~税込¥353~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 ポリオレフィン樹脂を発泡させた独立気泡構造 水や光による劣化が少なく、耐候性に優れています。用途梱包材、緩衝材、断熱材など形状円形備考素材豆知識はこちら材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
超ガラコ
SOFT99(112件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(70mL)当日出荷従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。トラスコ品番478-7820タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性





![兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386115-211001-02.jpg)


![エレクトラック(PAT.P) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10067066-160905-02.jpg)