カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-044」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044 アイネックス

    M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044

    アイネックス(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(4個)
    当日出荷
    M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
    仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
  • M.2 SSD固定用ミリネジ アイネックス

    M.2 SSD固定用ミリネジ

    アイネックス
    239税込263
    1セット(4個)
    当日出荷
    M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。 基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。 M2ネジ/2mm長です。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
    材質鉄、三価クロムメッキ厚さ(mm)ねじ頭:1寸法(mm)M2×2ブラックねじ頭径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S ZPB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S ZPB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機

    45°直角プリズム RPシリーズ

    シグマ光機
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
  • これカモ シンク用 排水口の銅製フタ ゴミを隠す(殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的) GAONA(ガオナ)

    これカモ シンク用 排水口の銅製フタ ゴミを隠す(殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的)

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    キッチンのシンク用の排水プレートです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
    用途キッチン・台所材質上径×下径×高さH(mm)79×78×8アズワン品番64-5153-98
  • 部品 ダブルアクションサンダー MS780G6H、MS780G6V 東空販売

    部品 ダブルアクションサンダー MS780G6H、MS780G6V

    東空販売
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    1台使用個数1
  • 04パイロットチェックモジュラー弁 油研工業

    04パイロットチェックモジュラー弁

    油研工業
    48,980税込53,878
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4500アズワン品番65-7543-84
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4542アズワン品番65-7560-57
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5336アズワン品番65-7549-16
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4656アズワン品番65-7550-30
  • COVER,HAN*PB420M*    53205K44V00ZR ホンダ

    COVER,HAN*PB420M* 53205K44V00ZR

    ホンダ
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
  • カバー ハンド*PB390M* 53205K44V00ZD ホンダ

    カバー ハンド*PB390M* 53205K44V00ZD

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53205-K44-V00ZD主な適合車種(ホンダ)DIO
  • FENDER,FR*PB420M*    61100K44V00ZR ホンダ

    FENDER,FR*PB420M* 61100K44V00ZR

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • カバー インナー*PB390M* 81131K44V00ZD ホンダ

    カバー インナー*PB390M* 81131K44V00ZD

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81131-K44-V00ZD主な適合車種(ホンダ)DIO
  • COVER,RR *PB420M*  83700K44V00ZX ホンダ

    COVER,RR *PB420M* 83700K44V00ZX

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,INN*PB420M*  81131K44V00ZX ホンダ

    COVER,INN*PB420M* 81131K44V00ZX

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • カバー リヤーセ*PB390M* 83700K44V00ZD ホンダ

    カバー リヤーセ*PB390M* 83700K44V00ZD

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83700-K44-V00ZD主な適合車種(ホンダ)DIO
  • カバーセット L*PB390M* 83605K44J00ZA ホンダ

    カバーセット L*PB390M* 83605K44J00ZA

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83605-K44-J00ZA主な適合車種(ホンダ)DIO
  • カバーセット R*PB390M* 83505K44J00ZA ホンダ

    カバーセット R*PB390M* 83505K44J00ZA

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83505-K44-J00ZA主な適合車種(ホンダ)DIO
  • フェンダー フロ*PB390M* 61100K44V00ZD ホンダ

    フェンダー フロ*PB390M* 61100K44V00ZD

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61100-K44-V00ZD主な適合車種(ホンダ)DIO
  • カバーセット ハ*PB390M* 53210K44J00ZA ホンダ

    カバーセット ハ*PB390M* 53210K44J00ZA

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53210-K44-J00ZA主な適合車種(ホンダ)DIO
  • COVER,L F*PB420M*  83620K44V00ZX ホンダ

    COVER,L F*PB420M* 83620K44V00ZX

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R F*PB420M*  83520K44V00ZX ホンダ

    COVER,R F*PB420M* 83520K44V00ZX

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R F*PB420M*    64301K44V00ZX ホンダ

    COVER,R F*PB420M* 64301K44V00ZX

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L F*PB420M*  64401K44V00ZX ホンダ

    COVER,L F*PB420M* 64401K44V00ZX

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • カバー L.フロ*PB390M* 64401K44V00ZD ホンダ

    カバー L.フロ*PB390M* 64401K44V00ZD

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64401-K44-V00ZD主な適合車種(ホンダ)DIO
  • カバー R.フロ*PB390M* 64301K44V00ZD ホンダ

    カバー R.フロ*PB390M* 64301K44V00ZD

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64301-K44-V00ZD主な適合車種(ホンダ)DIO
  • カバー L.フロ*PB390M* 83620K44V00ZD ホンダ

    カバー L.フロ*PB390M* 83620K44V00ZD

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83620-K44-V00ZD主な適合車種(ホンダ)DIO
  • カバー R.フロ*PB390M* 83520K44V00ZD ホンダ

    カバー R.フロ*PB390M* 83520K44V00ZD

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83520-K44-V00ZD主な適合車種(ホンダ)DIO
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(1kg)
    当日出荷
    基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
    伸び(%)17以上
  • M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックス

    M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット

    アイネックス(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
    セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
  • ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ タカチ電機工業

    ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電。HDBaseTコネクティビティ-HDMI接続をCat6/6aケーブル1本で延長。ATENPoH/PoE給電対応モデルと互換-VE2812AT、VE2812AEUT/AUST、VE1812R、VE802R、VK108US、VK112EU、VK224、VK236、VK248、KE8952、および今後ラインナップされるIEEE802.3af規格に準拠したATENPoH/PoE給電対応モデル。8KV/15KVESD保護。追加設定なしでプラグアンドプレイ可能。ラックマウント対応。PSEポート1箇所につき最大15.4Wの電源を供給。ステータスLEDでデバイスの状態が一目瞭然-リアルタイム監視やトラブルシューティングに有用。パワーインジェクターとして機能しても、ビデオ、オーディオ、双方向RS-232通信、イーサネット通信の各信号の品質を確保※。。※伝送距離は本来の延長距離の80%程度になります。
    用途VE44PBは、最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電できる、4ポートのパワーインジェクターです。セット内容マウントキット×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1スイッチ電源ON/OFFスイッチ×1ケース質量(kg)1.23消費電力DC5.3V:3.65W:17BTU材質(ケース)メタル動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ入力RJ-45メス×4・出力RJ-45メス×4(PoH/PoEPSE対応)・電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×162.3×41.8RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(HDBaseTPOHPD対応)互換品番コントロールシステムVK108US/VK248/VK224/VK236・ビデオエクステンダーVE3912T/VE2812AT/VE1812R/VE802R・ビデオマトリックススイッチャーVM7514/VM8514・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T/VS1818T、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G
  • M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックス

    M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット

    アイネックス
    609税込670
    1個
    当日出荷
    マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
    セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
    用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz(4:4:4)、VGA:1920×1200、1600×1200、1920x1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
  • POWER BOX パワーボックス チタン&カーボンサイレンサー  CR2-PB-14 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス チタン&カーボンサイレンサー CR2-PB-14

    SP忠男
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20