カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 作業服(20)
- 電気材料(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 制御機器(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 介護用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ANEX(2)
- HIKMICRO(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KUNY'S(3)
- NAKATAKI(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SMC(14)
- TRIENS(5)
- TRUSCO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- アイネックス(3)
- アズワン(3)
- エスコ(4)
- カーシーカシマ(24)
- ホンダ(4)
- リスパック(4)
- 象印チェンブロック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hm-21」の検索結果

SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥709~税込¥780~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
危険物標識タテ マグネット仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ミニミスト
日本機電(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2色ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ
名東化工機¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
ケミカルハンディーポンプ
アズワン¥80,900税込¥88,9901本当日出荷接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。 吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。 ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。材質(本体)PP流体薬品揚程(m)2最大流量(L/min)25長さ(cm)200材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2流量(L/min)15アズワン品番1-664-41使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から4日以内出荷接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。プール・研究室・薬品倉庫等での薬品のあけかえや金属工場・廃水処理場などの薬品移送用に適しています。このポンプのロングタイプは1-664-45 MHM-21L、エアーモーター駆動タイプは1-664-42 MHM-21A、コードレスタイプは1-664-51 MHM-21Rとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。最大流量(L/min)25材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2ホース長さ(m)2主要材質本体:PP口径(mm)(PF)吸込外径/31、吐出/20定格流量(L/min)/揚程(m)15/2使用粘度範囲100mPa・s(100cP)までサービス分類レンタル
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12照光種別LED
エアホースリール
TRIENS¥52,980税込¥58,2781台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
ハンマーホルダー
KUNY'S¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷金属製フックのハンマーホルダー付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。6.9cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。材質トップグレインレザー質量(g)135.9寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
ハンマーホルダー
KUNY'S¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷作業中の動きを妨げない首振り式の金属製フックのハンマーホルダー。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。7cmまでのベルト幅に対応します。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。材質トップグレインレザー質量(g)135.9寸法(幅W×高さH)(mm)102×152
ハンマー・ナイフホルダー
KUNY'S¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷金属製フックのハンマーホルダー。ナイフも入ります。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。材質トップグレインレザー質量(g)135.9寸法(幅W×高さH)(mm)83×203
ハイパー龍靭ビット (マグネット入り)
ANEX¥509税込¥5601セット(2本)当日出荷トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ケミカルハンディーポンプ
アズワン¥93,400税込¥102,7401本翌々日出荷接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
HAND MOMI ハンド モミ
NIPLUX(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回
アイコム HM-213 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷IP57の防塵防水性能質量(g)127コネクタ形状1ピンネジ込みタイプケーブル長(mm)415(カールした最短状態)防水性IP57(本体装着時)
角箱屋槌
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。仕様(鉄クサビ)2割出し寸法(mm)305×97×20全長(mm)305質量(g)345頭径(Φmm)18材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼





HEARTGREEN HM-2159 V-CAT 半袖ポロシャツ(男女共用)
カーシーカシマ¥7,298~税込¥8,028~1枚4日以内出荷すっきりとしたポロシャツの袖エッジと裾スリットにバインドされた補強パイピング。少しハッとする配色は、着用すれば絶妙なバランスで品のある落ち着いたトラッド感がクラス感を感じさせ、個人、全体印象を共にアップしてくれるデザインです。また、前立て裏もパイピングと同色の配色使いのため、第1ボタンを開けてチラリと見せるオシャレも楽しめます。 衿もと 首もとにほどよくゆとりのあるデザイン。 前立て おしゃれなアクセントカラーで配色。 スリット サイドスリットのパイピングで耐久性アップ。 ボタン シンプルでかわいらしいボタン。素材吸汗、速乾、ストレッチ、消臭、抗菌制菌、V-CAT、防汚、肌触り◎、UVカット、制電性別男女兼用




HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)
カーシーカシマ¥7,198~税込¥7,918~1枚4日以内出荷チャコールにホワイトのダブルラインのリブがシャープなイメージのポロシャツ。前立てと胸ポケットのホワイトとグレーのボタンがそれに呼応してバランスをとっています。定番アイテムのポロシャツを、さわやかで好印象な洒落気のあるデザインに仕上げました。 アクセントにもなる長い前立て開きで着脱ラクラク。濃色リブの衿で顔まわりもスッキリ。 汚れも気にならない。素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用


リーラーコンセントプラグE付抜止
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷UP/DOWN/POWERキースイッチを装備。TX/Bluetooth(BC-218)接続状態確認用LEDを装備質量(g)約200備考BC-218と接続して使用コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)890(カールした最短状態)
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
大形ハイマウント
倉敷化工¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。形状丸形材質(本体)スチール寸法H(mm)74ボルト長さ(mm)150接続ねじM30×P3.5接続方式片端おねじ取付可能ベッド厚(mm)80寸法TH(mm)201レベル調整量(mm)20寸法dM30材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振




HEARTGREEN HM-2189 Healthy line 半袖プルオーバー(男女共用)
カーシーカシマ¥6,898~税込¥7,588~1着4日以内出荷ボタンが介護される人に直接当たらないよう配慮した、思いやりの比翼仕立て。 動いても衿が乱れないボタンダウンの衿。 体型や好みに合わせて調節できる袖口。素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
HEARTGREEN ニットストレートパンツ ブルーベリー HM2125シリーズ
カーシーカシマ¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷ほどよいフィット感のスリムシルエット。伸縮自在で着心地満点の高機能ウェア。サイドラインで脚長効果◎。素材は、ストレッチがきいて動きやすく、吸汗速乾性もバツグンのエアリーポンチ。抜群のストレッチ性と優れた吸汗速乾性が特長の薄くて軽いハイゲージ素材。適度なハリが体にフィットしすぎないシルエットを実現します。また、洗っても縮みにくく、工業洗濯にも対応しています。