カテゴリ
- バイク純正部品(43)
- 制御機器(4)
- 電動工具(4)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み

コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥109,800税込¥120,7801台当日出荷電圧(V)18電源電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)1.5トラスコ品番432-4757長さ(mm)320全長(mm)320質量(kg)1.7(電池パック2.0Ah装着時)、2.0(電池パック3.0Ah装着時)リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時)、260(電池パック3.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約120Ws/本(6サイズ)バッテリーリチウムイオン電池保証期間本体・充電器:6ヶ月(付属の電池パックは保証の対象外)充電時間(分)約30(1.5Ah)ストローク長(mm)25引力(kN)(公称)8.5
コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥219,800税込¥241,7801台当日出荷締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。電源電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.2トラスコ品番249-2804長さ(mm)341全長(mm)342質量(kg)1.8(電池パック2.0Ah装着時) 2.1(電池パック4.0Ah装着時)リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時) 260(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約130Ws/本(6サイズ)使用ジョー13300 JAWバッテリーリチウムイオン電池ストローク長(mm)25モータ種類ブラシレスモーター引力(kN)(公称)8.5
プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:2500mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3883アズワン品番65-7982-41
ポータブル電源 CYGNUS
MUST TOOL¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。パススルー給電&電源切替機能搭載。ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。別売でソーラーパネル(88223)がございます。スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。用途通電前の現場で電動工具や照明の電源として。アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。使用温度範囲(℃)(-)20~45温度範囲(℃)充電:0~45入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)(-)20~45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら