カテゴリ

  • バイク純正部品(195)
  • 梱包用品(108)
  • 制御機器(98)
  • 科学研究・開発用品(69)
  • 自動車純正部品(54)
  • 店舗什器・備品(49)
  • メカニカル部品(42)
  • 事務用品(37)
  • バイク部品(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 医療(20)
  • 卓上消耗品(17)
  • 農業機械(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 切削工具(16)
  • 厨房用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 電気材料(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 測定用品(9)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 研磨材(4)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「pba」の検索結果

関連キーワード
1,044件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパー PPバンド用 モノタロウストッパー PPバンド用モノタロウ(149件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(1000個)
当日出荷
手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
小巻PPバンド&ストッパーセット モノタロウ小巻PPバンド&ストッパーセットモノタロウ(107件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン厚さ(mm)約0.52
PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウPPバンド 手締め・ストッパー用モノタロウ(209件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5巻)
当日出荷
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用種別ストッパー用PPバンド幅(mm)約15厚さ(mm)約0.5長さ(m)1000材質ポリプロピレン100%内径(Φmm)150引張強度(N)980以上RoHS指令対応証明書(0.2MB)
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)
349税込384
1袋(100個)ほか
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
120mmARGBファン CPS120mmARGBファンCPS
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)710電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間
手締め用PPバンド ユタカメイク手締め用PPバンドユタカメイク(10件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
PPバケツ(本体のみ) TRUSCOPPバケツ(本体のみ)TRUSCO(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
PPバンド アイネットPPバンドアイネット
2,998税込3,298
1個
欠品中
バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様ストッパー用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下
【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載) Advantech(アドバンテック)【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載)Advantech(アドバンテック)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から18日以内出荷
アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。 RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。 備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】 【特徴】 UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン) UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
設置方法壁掛け動作温度(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32
PPバンド手締め用 紺屋商事PPバンド手締め用紺屋商事(3件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます材質ポリプロピレンパッケージシュリンク包装
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(29件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
PPバンド用シール イチネンSHOKOPPバンド用シールイチネンSHOKO(38件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
当日出荷
種別紙、PPバンド用シール材質ブリキ長さ(mm)27質量(kg)2.7タイプクローズタイプ
PPバンド荷造りセット 信越工業PPバンド荷造りセット信越工業(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
収納カバー 手締め用 PPバンド モノタロウ収納カバー 手締め用 PPバンドモノタロウ(33件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。 取っ手も付いており移動も簡単。 バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。 表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。 カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。
用途PPバンドの収納に。材質ポリエステル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×110バンド径(mm)(取り出し口)約40
PPバケツ用フタ TRUSCOPPバケツ用フタTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
PPバンド 締め工具 モノタロウPPバンド 締め工具モノタロウ(27件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用適合バンド幅(mm)17以下幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)
バンドストッパー 16mm用 宮島化学工業バンドストッパー 16mm用宮島化学工業(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(1000個)
当日出荷
手締め用バンドストッパー。大切な荷物をしっかりと梱包します。
仕様16mm用付属品安全カッター×1個RoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
レーザーストッパー(PPバンド用) ナックスレーザーストッパー(PPバンド用)ナックス(92件のレビュー)
239税込263
1袋(50個)ほか
当日出荷
手締め用PPバンド専用ストッパー。
材質ポリプロピレン寸法(mm)16ナチュラルタイプフラットタイプ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ)台形OPPバッグHEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
619税込681
1パック(100枚)
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(130)×130材質OPP[透明]
バンドストッパー 16mm用 ユタカメイクバンドストッパー 16mm用ユタカメイク
359税込395
1袋(50個)ほか
当日出荷
手締め用PPバンド専用のストッパーです。
用途手締め用PPバンドの止め具材質ポリプロピレン摘要15.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ)台形OPPバッグHEADS(ヘッズ)(5件のレビュー)
469税込516
1パック(100枚)
当日出荷
カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径18cm以下の型で焼き上げた、高さ9cm以下のシフォンにおすすめ。8等分にカットしてシフォンケーキが分厚くなっても対応できるように口が大きく開いています。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。
仕様食品対応材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)200(105)×120
オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグアズワン(3件のレビュー)
1,604税込1,764
1袋(20枚)ほか
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用日本特殊研砥(11件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
バッテリー 安川電機バッテリー安川電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
封緘器 PPバンド用 モノタロウ封緘器 PPバンド用モノタロウ(14件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
荷造り・結束用PPバンド まつうら工業荷造り・結束用PPバンドまつうら工業(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻(1000m)
欠品中
破断伸度(%)約17.5目付(g/m2)約4
小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)信越工業(28件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
引締機 PPバンド用 モノタロウ引締機 PPバンド用モノタロウ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)13~19種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255取扱説明書(0.4MB)
ACファンモーター NMB(ミネベア)ACファンモーターNMB(ミネベア)(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプモノタロウ(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)取扱説明書(1.4MB)ドラム外径(mm)500
ステンパンチバンド 10個入 PBシリーズ 山口商工ステンパンチバンド 10個入 PBシリーズ山口商工
1,498税込1,648
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
突起部が小さく、工具で二重巻きのバンドをホースに強力に締め付け、耐圧力が優れています。
YCP用SPBセット/スプリングバンド付ベルトクリップ 山本光学YCP用SPBセット/スプリングバンド付ベルトクリップ山本光学
1,998税込2,198
1組
8日以内出荷
SS-7000、YG-6000、YG-6100-RCL、YG-5150-R、YG-931D-Rゴーグルにそのままベルトを交換するだけで使用可能。 伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップ。 布製のカバーをつけることにより、スプリングがヘルメットに直接干渉せず、スムーズなゴーグルの上げ下げを実現します。
トラスコ品番411-3458材質バネ部ステンレス、スプリングカバー部ナイロン、 クリップ部プラスチック(ヘルメット接合部ラバーコーティング)種類スペアベルト入数(個)2
PPバンド アイネットPPバンドアイネット(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
結束用のPPバンドの小巻タイプです。
用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。材質ポリプロピレン
台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ)台形OPPバッグHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(100枚)
当日出荷
カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径21cm以下の型で焼き上げた、高さ11~13cmのシフォンケーキにおすすめ。側面が垂直な型で焼かれた背の高いシフォンケーキにぴったりです。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。
仕様食品対応材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)225(145)×140
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PPバンド ポリシーバックル コトコPPバンド ポリシーバックルコトコ
3,298税込3,628
1袋(1000個)
欠品中
機械を使わずに手軽に荷造りができます。 再使用ができ、経済的にも優れております。 ほどける結び方もあります。 締め直しが簡単にできます。
用途梱包用バンド留め具材質ポリプロピレン寸法(mm)16
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
...