カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- ライフオンプロダクツ
- モノタロウ(10)
- ホンダ(183)
- MAZDA(マツダ)(44)
- 積水樹脂(30)
- コーセル(27)
- 住友重機械工業(22)
- HEADS(ヘッズ)(21)
- エスコ(17)
- SKC(環境測定)(17)
- 日本医理器材(16)
- トレード(16)
- TRUSCO(15)
- P・O・Pプロダクツ(13)
- UDトラックス(13)
- パイロット(12)
- 河淳(12)
- ゼブラ(11)
- 三商(11)
- 信越工業(10)
- ブランドをもっと見る
「pba」の検索結果
特価

ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き
ライフオンプロダクツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
ミニリビングファンLEDライト付
ライフオンプロダクツ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷から6日以内出荷デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレスセット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP質量(g)535消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)140機能オートオフ:約7時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)サイズ(mm)185X160X272首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)リズム風あり
ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥2,600税込¥2,8601個5日以内出荷"冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)52×46×139色ダークグレー質量(g)120消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1
ミニダブルファン ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷驚きの大風量を実現する二重反転ファンを採用したコンパクトな1台です。驚きの大風量で涼感を得られる二重反転ファンは、ハンディ・ハンズフリー・デスクファンの便利な3WAY仕様。ファンの上下角度調節が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70 ×39×170色ダークグレー質量(g)125消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)4充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】1.5(強)~5(微風)
ハンディファン スタンド付 ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥2,360税込¥2,5961個5日以内出荷シンプルながらハンディファンに欲しい機能を全搭載しているハンディファンです。コンパクトなボディからは想像できない十分な風量を実現。3段階の風量調節に加えリズム風も搭載し、使い勝手も良いです。フェスやキャンプにも持ち歩ける手軽さが魅力です。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、スタンド、ストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)90×38×183色ダークグレー質量(g)165消費電力(W)7電源DC5V 1.4Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 1800mAh使用時間(時間)【満充電時】2(強)~7.5(弱)
3WAY吸盤&クリップファン オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,470税込¥3,8171個5日以内出荷ロングセラーのクリップファンが2WAYに進化してリニューアルしました。発売以来人気のクリップファンに、吸盤パーツも付属してリニューアル。使いたい場所に合わせてクリップと吸盤を使い分ければ、より多彩なシーンで活躍します。用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。セット内容本体、吸盤スタンド(本体装着済)、クリップスタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)155×95×213色オフホワイト質量(g)330消費電力(W)5電源5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750モード切替【調光】2段階(強/弱)風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh風向上下合計360°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約2(強)~3.5(弱)
3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥3,470税込¥3,8171個5日以内出荷ロングセラーのクリップファンが2WAYに進化してリニューアルしました。発売以来人気のクリップファンに、吸盤パーツも付属してリニューアル。使いたい場所に合わせてクリップと吸盤を使い分ければ、より多彩なシーンで活躍します。用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。セット内容本体、吸盤スタンド(本体装着済)、クリップスタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)155×95×213色ダークグレー質量(g)330消費電力(W)5電源5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750モード切替【調光】2段階(強/弱)風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh風向上下合計360°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約2(強)~3.5(弱)
ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥2,600税込¥2,8601個5日以内出荷"冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)52×46×139色オフホワイト質量(g)120消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1
スリムデスクファン マグネット付 オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷本体は奥行き約3.5cmと非常にスリムなため、限られたスペースのキッチン周りでも、邪魔にならないデザイン。省スペースで収納が可能です。 本体の底面にはマグネットが付属しているため、卓上だけでなく冷蔵庫や洗面台、壁面などに設置して使うことが出来ます。 手動で180℃の角度調整ができ、高所に設置して風を吹き降ろすことも、下から風を吹き上げることも可能。用途に合わせてご使用ください。用途オフィスの暑さ対策に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)150×35×195色オフホワイト質量(g)285消費電力(W)7.5電源DC5V 1.5Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約950風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下手動180°使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~5.5(弱)
ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷左右自動首振り機能と上向き約30°の手動首振りで広範囲に送風し、快適な風で涼むことができます。充電式のため使い勝手も良いです。 ファンの前ガードは取り外し可能。ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、清潔にご使用いただけます。 充電式でコードレス、さらにコンパクトサイズで使用・収納場所を選びません。屋内外で活躍する便利な1台です。用途オフィスの暑さ対策に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)118×82×160色オフホワイト質量(g)283消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約800機能【オートオフ】約7時間風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh風向左右合計60°(自動)、上向き30°(手動)使用時間(時間)【満充電時】3(強)~9.5(弱)2.5(強)~5(弱) 【首振りモード使用時】
静音ミニハンディファンストラップ
ライフオンプロダクツ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付きセット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり
自立式 コードレス スティッククリーナー 2種のアタッチメント付 オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷スタンド無しで自立し、掃除中でもサッと置くことができる便利なクリーナーです。真っ直ぐ立つため省スペースに置きやすく、収納の邪魔になりません。掃除に便利な2種のアタッチメントを付属しているので隙間ノズルは窓のサッシや隙間に、ブラシノズルは棚の上やブラインドなどの掃除に便利です。溜まったごみは、ワンタッチでふたを開けてごみ箱に捨てるだけ。手を汚さず衛生的、紙パックを使用しないためランニングコストもかかりません。用途普段のお掃除に。セット内容本体・バッテリーパック・ロングパイプ・フロアヘッド・隙間ノズル・ブラシノズル・壁掛けブラケット・取り付けネジ×3(予備×1)・専用アダプター・掃除用ブラシ・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)335×84×169色オフホワイト質量(g)940、スティック使用時:1622g容量(L)ダストカップ:0.25電源(V)DC26.5/0.5A消費電力(W)13.25定格電圧(V)26.5連続使用時間満充電時/13分(強)~33分(弱)使用時寸法(mm)スティック:230×170×980mmコード長さ(cm)120充電時間(時間)約5動作モード2段階(弱/強)充電池タイプリチウムイオン(21.6V/2500mAh)
ミニダブルファン オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷驚きの大風量を実現する二重反転ファンを採用したコンパクトな1台です。驚きの大風量で涼感を得られる二重反転ファンは、ハンディ・ハンズフリー・デスクファンの便利な3WAY仕様。ファンの上下角度調節が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70 ×39×170色オフホワイト質量(g)125消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)4充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】1.5(強)~5(微風)
ハンディファン スタンド付 オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥2,360税込¥2,5961個5日以内出荷シンプルながらハンディファンに欲しい機能を全搭載しているハンディファンです。コンパクトなボディからは想像できない十分な風量を実現。3段階の風量調節に加えリズム風も搭載し、使い勝手も良いです。フェスやキャンプにも持ち歩ける手軽さが魅力です。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、スタンド、ストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)90×38×183色オフホワイト質量(g)165消費電力(W)7電源DC5V 1.4Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 1800mAh使用時間(時間)【満充電時】2(強)~7.5(弱)
カラビナ付きハンディファン
ライフオンプロダクツ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷から8日以内出荷付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風有
充電式3WAY ポータブル加湿器 スタンド付 モカ/ペールレッド/ホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)140消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF約3時間バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAhタンク容量(mL)100充電時間(時間)約2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
28畳対応 上部給水ハイブリッド式 大噴霧 アロマ加湿器 リモコン付 ホワイト
ライフオンプロダクツ¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷タンクを持ち運ばずに、上から簡単に給水できる便利な上部給水式のアロマ加湿器です。これ1台でリビングなどの大空間もパワフル加湿が可能です。28畳の広さまで対応し、大噴霧を実現したミストがお部屋を素早く快適な湿度に調節します。AI 自動制御のスマート加湿機能を搭載し、空間スペックと環境湿度を自動認識。最適な湿度になるまで最速のスピードで加湿し室内の湿度が最も快適とされる「60%±5」の範囲内を維持します。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませれば、ミストと共に香りを楽しめます。用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~80%(5%毎)/約5mセット内容本体(アロマパッド、エアーフィルター、カルキ防止パッド装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)286×191×371(ホワイト)質量(kg)2.8色ホワイト消費電力(W)480電源AC100V 50タンク容量(L)8コード長さ(m)60Hz コード長さ1.4面積推奨:木造和室17畳、プレハブ洋室28畳連続使用可能時間約53時間(超音波式 弱運転時)加湿量(mL/h)弱:150、中:220、強:330(±20%)(超音波式運転時) 弱:550、中:700、強:1000(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)切タイマー1~12時間 (1時間毎)/チャイルドロック:有り
上部給水 超音波式アロマ加湿器 キャメル/ホワイト
ライフオンプロダクツ¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器です。レバーを左右にスライドさせ無段階に加湿量の調整ができます。お部屋の湿度や使う方のお好みに合わせ、フレキシブルな対応が可能。間接照明としても楽しめる、オレンジとホワイトのライト機能を搭載しておりアロマウォーター、アロマオイルのどちらにも対応しています。お気に入りの香りで深く上質なリラックスタイムをお楽しみください。抗菌剤で99.9%抗菌。タンク・噴霧ダクトに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト付)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.07消費電力(W)27電源AC100V 50タンク容量(L)2.65コード長さ(m)60Hz/1.2面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間約13時間加湿量(mL/h)最大:200(±20%)調色の可否有り
自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷スタンド無しで自立し、掃除中でもサッと置くことができる便利なクリーナーです。真っ直ぐ立つため省スペースに置きやすく、収納の邪魔になりません。掃除をする手が疲れず、持ち運びも楽々の軽量掃除機。階段などの段差がある場所や持ち上げて掃除をする際も軽々できて便利です。力を入れなくてもヘッドが前へ進む自走式を採用し、掃除の負担を軽減します。本体付属のブラシ付きで、必要に応じてブラシ付きハンディとしても活用ができます。溜まったゴミは、ふたを開けてゴミ箱に捨てるだけで簡単です。用途普段のお掃除に。セット内容本体・バッテリーパック・ロングパイプ・フロアヘッド・専用アダプター・掃除用用ブラシ・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)442×68×99色オフホワイト質量(g)678、スティック使用時:1162容量(L)ダストカップ:0.15電源(V)DC13.3/0.5A消費電力(W)6.65定格電圧(V)13.3連続使用時間満充電時/13分(強)~30分(弱)使用時寸法(mm)スティック:210×112×980コード長さ(cm)120充電時間(時間)約5動作モード2段階(弱/強)充電池タイプリチウムイオン(10.8V/2500mAh)ヘッド仕様自走式
上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイト
ライフオンプロダクツ¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷広さや寒さで選べる3段階モード、これ1台でお部屋を隅々までしっかり暖め、快適に過ごせるパネルヒーターです。節電対策に便利な人感センサー付き。センサーが人の動きを感知して、自動で運転と停止を行う人感センサーを搭載しております。消し忘れや無人の部屋を暖める無駄を防止し、節電対策にも貢献。上下自動ルーバー×左右首振り機能があり上下自動ルーバー×左右首振り機能も搭載する、これまでになかったヒーターが新登場しました。1200Wのハイパワーで出力される温風が、広範囲を速暖します。用途広い範囲を温めたいときに。セット内容本体、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2032)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)480×160×425(ホワイト)質量(kg)4.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)ヒーターパワフル:(50Hz/1200、60Hz/1100,強:1000、弱:600電源コード(m)1.6首振角度(°)左右合計120電源自動OFF8時間連続使用可能時間約8時間運転モード3段階(ヒーター:パワフル、強、弱)切タイマー1/2/4時間人感センサー範囲/距離:左右合計90°、上下合計60°/2m
首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト
ライフオンプロダクツ¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷コンパクトなフォルムながら暖かさはパワフルな950Wのセラミックヒーター&ファンです。足元からしっかりと温めます。左右合計約45度の便利な首振り機能付き。広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時にぴったりです。便利な送風モードは1年を通して活躍します。?ヒーターの運転は強・弱の2段階切り替えが可能。お部屋の広さやシーンに合わせて、お好みのパワーをお選びいただけます。用途広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時に。セット内容本体(フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強:950、弱:750、ファン:5安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1.35首振角度(°)左右合計45電源自動OFF約2時間
倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス 上部給水 加湿器 モカ/ペールレッド/ホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(g)276消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード(Type-C):750電源自動OFF約5時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh)タンク容量(mL)400充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間加湿量(mL/h)30(±10)切タイマー1/2/3/5時間