「pbic 23」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
25,400税込27,940
1個
当日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-93付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)7定格使用電圧(V)3Φ200/220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC250形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2000保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型新晃電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台ほか
当日出荷から31日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)アズワン品番65-2253-91適合電動機(kW)(最大容量)2.2
COB80シリーズ用 文字板シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 文字板シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119税込131
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類関連商品
電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型)象印チェンブロック(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷から翌々日出荷
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から21日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
COB80シリーズ用 スイッチユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 スイッチユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
349税込384特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類関連商品
S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 三菱電機S形 高頻度ホイスト 電動横行形 低揚程三菱電機
579,800税込637,780
1台
6日以内出荷
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
電気チェーンブロック用交換パーツ(α型) 象印チェンブロック電気チェーンブロック用交換パーツ(α型)象印チェンブロック(1件のレビュー)
519税込571
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
モートルブロック用 6点押しボタンケーブル 一速用 日立産機システムモートルブロック用 6点押しボタンケーブル 一速用日立産機システム
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
仕様給電ケーブル不付き
XACA9415 シュナイダーエレクトリックXACA9415シュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.01タイプProduct or Component:Head for push-button使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACAレンズ色保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70クラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)取付面位置Front of enclosure耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
71税込78特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から50日以内出荷
Elecfreaks  Elecfreaks TPBotカー(Micro:bit用) EF08230 ElecfreaksElecfreaks Elecfreaks TPBotカー(Micro:bit用) EF08230Elecfreaks
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
マイクロビット用のスマートコーディングカー。マイクロビットを必要としないプリセット機能により、異なるロボットカーとみなすことが可能。マイクロビットでコーディング、他のモジュールや標準的なビルディングブロックの拡張を行うことで、子供達の想像力や創造力を鍛えることが可能。コーディングプラットフォーム:MakeCode。電源:1.5V単4形電池。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 高精度, 3ピン, LM4040BIM3-2.5/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 高精度, 3ピン, LM4040BIM3-2.5/NOPBTexas Instruments
1,898税込2,088
1箱(10個)
7日以内出荷
公称電圧(V)2.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.1基準タイプ高精度
S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程 三菱電機S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程三菱電機
429,800税込472,780
1台
6日以内出荷
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法E(mm)230寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 三菱電機R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程三菱電機
559,800税込615,780
1台
6日以内出荷
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
R形中頻度ホイスト 懸垂形 高揚程 三菱電機R形中頻度ホイスト 懸垂形 高揚程三菱電機
469,800税込516,780
1台
6日以内出荷
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法E(mm)230寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)