カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-18d」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加圧式コンテナ アネスト岩田

    加圧式コンテナ

    アネスト岩田
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番245-8152質量(g)1200最高使用圧力(MPa)0.34内容量(mL)2000取付ねじ径(B)G3/8(PF3/8)(塗料取出口)塗料供給方式加圧式
  • スプレーガン用加圧式コンテナ アネスト岩田

    スプレーガン用加圧式コンテナ

    アネスト岩田
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
  • 高枝鋏ポールチョキ採収タイプ アルス

    高枝鋏ポールチョキ採収タイプ

    アルス
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    果実、枝を確実につかむ採収タイプです。
    用途園芸付属品刃カバー仕様打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番410-3211全長(mm)1817質量(g)710刃長(mm)69切断能力(mm)12材質(グリップ)アルミダイカスト使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • 高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス

    高枝鋏ポールチョキ 剪定型

    アルス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
    用途高所の枝切りに仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)1817質量(g)695刃長(mm)60表面処理フッ素樹脂加工刃切断対象枝材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 抵抗温度変換器 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 18V高圧ハンディウオッシヤー BLACK&DECKER

    18V高圧ハンディウオッシヤー

    BLACK&DECKER
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    電源のない場所での清掃、農機具の洗浄に! ショートノズルで狭い場所や水やりも可 2.4MPaもの水圧による噴射(ホースの約5倍)
    仕様●電圧:18V●バッテリー容量:2.0Ah●使用時間:約12分●圧力:最大2.4MPa●バール:24●吐出量:120L/h●ホース長さ:6M●質量:2.5kg●水圧調整:2段階(HI/LO)●付属品:5-in-1ノズル/中間パイプ/本体用ジョイント/急速充電器/給水スリムホースセット/水道ホース用ワンタッチジョイント/18V 2.0Ahバッテリーアズワン品番67-9141-57
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ ZEROSHOCK PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー 撥水加工 エレコム

    パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ ZEROSHOCK PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー 撥水加工

    エレコム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーケースです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。撥水加工
    用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーケースです。 。本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。11.6/13.3/14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラック表面処理撥水加工(表生地)ポケット【背面】オープンポケット×1
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パソコンケース 11.6/13.3/15.6インチ PCバッグ 撥水 軽量 スリム 取っ手付き ダブルファスナー エレコム

    パソコンケース 11.6/13.3/15.6インチ PCバッグ 撥水 軽量 スリム 取っ手付き ダブルファスナー

    エレコム
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて使い分けできる、2つの仕分けポケットを備えたインナーバッグです。ワンタッチで開けられる面ファスナー式で、必要なアイテムにすぐアクセスできます。ハンドル付きでカバンから取り出しやすく、軽量&スリム設計で持ち運びにも便利です。
    用途ケース前面には、用途に応じて使い分けできる2つの仕分けポケットがあり、マチ付きでマウスなど厚みがある小物の収納に便利です。 。前面ポケットはワンタッチで大きく開く面ファスナー開閉式のフタ付きで、カバンの中で中身がこぼれ落ちる心配もありません。 。気室が大きく開閉して収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様のL字開閉設計です。 。ハンドル付きで、カバンに入れていても取り出しやすいです。 。パソコンを衝撃や傷から守る、やわらかなクッション素材を使用しています。 。軽量でスリムな設計なので、カバンに入れてもかさばりません。 。11.6/13.3/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル色ブラックポケット(前面)オープンポケット×2(フラップ付き)
  • パソコンケース 11.6/13.3/15.6インチ PCバッグ 撥水 軽量 スリム 取っ手付き 前面収納ポケット エレコム

    パソコンケース 11.6/13.3/15.6インチ PCバッグ 撥水 軽量 スリム 取っ手付き 前面収納ポケット

    エレコム
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バッグを開いてそのままパソコン操作が可能!三辺が大きく開いて出し入れしやすい、軽量スリムなインナーバッグです。カバンの中でもかさばらず、ハンドル付きで取り出しもスムーズ。内側には起毛素材を採用し、機器を傷からしっかり守ります。
    用途三辺が大きく開くタイプなので、バッグを開いてそのままパソコン操作が可能。出し入れの手間を省けて、作業を効率よく進められます。 。開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。 。ハンドル付きで、カバンに入れていても取り出しやすいです。 。バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。軽量でスリムな設計なので、カバンに入れてもかさばりません。 。前面にはケーブルや小物をすっきり収納できるファスナーポケット付き。バッグの中がごちゃつかず、必要なものをすぐに取り出せます。 。11.6/13.3/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル色ブラックポケット(前面)ファスナーポケット×1
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パソコンケース ZEROSHOCK 11.6/13.3/14/15.6インチ  取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー エレコム

    パソコンケース ZEROSHOCK 11.6/13.3/14/15.6インチ 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー

    エレコム
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。
    用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ、ペン用ポケット2つを、それぞれ備えています。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。トートバッグやブリーフケースなど横長のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。11.6/13.3/14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラックポケット【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2・ペン用オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×1
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ ZEROSHOCK PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー エレコム

    パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ ZEROSHOCK PCバッグ 衝撃吸収 コンパクト スリム ダブルファスナー

    エレコム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーケースです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。
    用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーケースです。 。本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様の180度開閉設計です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。11.6/13.3/14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラックポケット【背面】オープンポケット×1
  • 4K HDMI(DVI)1入力2分配器 イメージニクス

    4K HDMI(DVI)1入力2分配器

    イメージニクス
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    欠品中
    4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
    最大解像度4K付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。幅(mm)100高さ(mm)25質量(g)約550奥行(mm)150電源(V)DC5/0.8A消費電力(W)4(最大)出力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4電源DC 5 V 0.8 A 4 W (最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。入力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他入力端子【音声】-10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)出力端子【音声】-10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)・-10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)信号方式【4K】TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz・ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz・データレート :0.75~ 18 GbpsHDCP :1.4/2.2・対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など、【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K音声【音声周波数特性/S/N比】20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、【音声クロストーク/歪率】80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、【音声サンプリング周波数】デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz・リニアPCM方式エンベデット時 :24 bit 48 kHz リニアPCM方式、【最大音声レベル】入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)・出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)HDMI規格HDMI 2.0、HDMI 1.4HDR対応あり
  • パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工 エレコム

    パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6 インチ ZEROSHOCK 取っ手付き PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー 撥水加工

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷
    低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。撥水加工
    用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。 。本体背面に、書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。11.6/13.3/14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉とつまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラック表面処理撥水加工(表生地)
  • 4K HDMI(DVI) 1入力4分配器 イメージニクス

    4K HDMI(DVI) 1入力4分配器

    イメージニクス
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    4K HDMI対応1入力4分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな4分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
    付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド5セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)。4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。質量(g)約550電源(V)DC5/0.8A消費電力(W)4(最大)出力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4電源DC 5V 0.8 A 4 W (最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。入力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。インターフェースHDMI信号方式【4K】TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz・ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz・データレート :0.75~ 18 Gbps・HDCP :1.4/2.2・対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など、【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K
  • カーボンチョキ 剪定型 アルス

    カーボンチョキ 剪定型

    アルス
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌日出荷
    農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
    用途高所の枝切り仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製全長(mm)1800質量(g)420刃長(mm)60材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木15
  • ノートパソコンスタンド エスコ

    ノートパソコンスタンド

    エスコ
    ¥2,330税込¥2,563
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:E-2311●サイズ(W×D×H)mm:収納時/281×60×18●重量(g):220●材質:ABS●付属品:専用ケース●対応製品:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット●約220gの軽量で持ち運びも便利●接地面と底面に滑り止めゴム装備
  • パソコンケース 13.3/14インチ ZEROSHOCK 取っ手付き 縦型 PCバッグ  衝撃吸収 スリム ダブルファスナー 撥水加工 エレコム

    パソコンケース 13.3/14インチ ZEROSHOCK 取っ手付き 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー 撥水加工

    エレコム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”縦型インナーバッグです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。撥水加工
    用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。 。バックパックへの収納にも便利な、持ち運びやすい縦型タイプです。 。バックパックなど縦型のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。 。気室が大きく開閉して収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様のL字開閉設計です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。13.3/14インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラック表面処理撥水加工(表生地)ポケット【背面】オープンポケット×1
  • ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可 エレコム

    ビジネスバッグ ブリーフケース 2way カバン <肩掛け/手持ち> 自立 A4 13.3インチノートPC 収納可

    エレコム
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    シンプルで使いやすいデザインと、充実した機能性を備えたブリーフケースです。すっきりしたフォルムで自立し、ショルダーストラップ付きの2WAY仕様で肩掛けと手持ちに対応。大きく開くラウンドファスナーで中身が一目で確認できます。
    用途ビジネスバッグとしての機能性を充実させながらも、シンプルで使いやすいデザインのブリーフケースです。 。底に保護パーツが付いているため、汚れや傷を軽減でき、バッグを床に置いた際に安定して自立します。 。ショルダーストラップ付きで、肩掛けか手持ちが選べる2WAY仕様です。 。大きく開くラウンドファスナーで、バッグの中が一目で確認できます。 。前面にファスナーポケットがあり、スマートフォンなど頻繁に使う小物の収納に便利です。 。前面ポケット内には、充電器などの小物を入れるのに便利な仕切りポケットが付いています。 。13.3インチまでのパソコンが入る専用のスペースがあり、大切な機器を安心して持ち運べます。 。内側にドリンクホルダーを設置。折り畳み傘やペットボトルを固定しながら収納できます。 。持ち手部分は折り畳めるため、電車内や狭い場所でもスムーズに扱えます。 。水がしみ込みにくい裏面樹脂コーティング生地を採用しています。 。※完全に水の侵入を防ぐものではありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他ショルダーストラップ付属適合機種13.3インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質PVCコーティングポリエステル色ブラック質量(g)約880表面処理裏面PVCコーティングポケット数【気室内】パソコン用ポケット×1、仕切りポケット×1、ドリンクホルダー×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×100×280※ハンドル・ショルダーストラップ含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308×18×220 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法W約308mm×D約18mm×H約220mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。ポケット【前面】仕切りポケット×1気室数1
  • パソコンケース 13.3/14インチ ZEROSHOCK 取っ手付き 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK エレコム

    パソコンケース 13.3/14インチ ZEROSHOCK 取っ手付き 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 スリム ダブルファスナー ZEROSHOCK

    エレコム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”縦型インナーバッグです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。
    用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。 。バックパックへの収納にも便利な、持ち運びやすい縦型タイプです。 。バックパックなど縦型のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。 。気室が大きく開閉して収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様のL字開閉設計です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 13.3/14インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル、ポリウレタン色ブラックポケット【背面】オープンポケット×1
  • 村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm MURATA(村田製作所)

    村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc2A NFM18Cシリーズ0603 (1608M)1.6mm-55℃+125℃はんだパッド1.6 x 0.8 x 0.6mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥259税込¥285
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクト

    キャリングバッグ リュックタイプ

    サンワダイレクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインの多機能リュックです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。正面にも背面には両サイドからアクセスできる便利なポケット付きです。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。後ろからの視認性アップのために反射素材を配置しています。
    仕様キャリーサポーター:あり質量(kg)約1.42色ブラック容量22リットル(拡張時:33リットル)素材ポリエステル本体寸法(cm)約W30×D19.5×H45、<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W28.5×H19、衣装ルーム(拡張なし):約W29×D5.5×H44、衣装ルーム(拡張あり):約W29×D14×H44、<ノートPC・タブレット収納>小物ポケット×2:約W11×D2.5×H18、ペンポケット×2:約W2.8×H18、メイン収納部:約W29×D9×H44、ノートパソコン用収納部:約W27×D3×H38、<フロントポケット>フロントポケット(上):約W22×H16.5、フロントポケット(下):約W25×H20、小物ポケット×2:約W11×D1.5×H10、背面ポケット:約W26×H16撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
  • キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワダイレクト

    キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック

    サンワダイレクト
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、26Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
    付属品リフレクターキーホルダー色ブラック容量約26リットル質量(g)約840収納サイズタブレット11型まで、ノートPC16型まで材質(表)ポリエステル本体寸法(cm)約W32×D13×H47、メイン収納部内寸:約W31×D12×H46、<ポケットサイズ>ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W27×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、ペンポケット×2:約W3×H18、小物ポケット(上・中央):約W10.5×H18、小物ポケット(上・右):約W11×H18、小物ポケット(下)×2:約W14.5×H16、上面ポケット:約W30×D16.5、フロントポケット:約W30×H30、サイドポケット×2:約W11.5×H17、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14撥水加工なし
  • キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワダイレクト

    キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック

    サンワダイレクト
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、24Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
    付属品リフレクターキーホルダー色ブラック容量約24リットル質量(g)約900収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.3型まで材質(表)ポリエステル本体寸法(cm)約W28×D16×H51、メイン収納部内寸:約W28×D13×H44.5、<ポケットサイズ>ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W24.5×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、書類ポケット:約W27×H36、ファスナー付きポケット:約W18×H22.5、ベルト付きポケット:約W11×H17、小物ポケット:約W7×H12.5、フラップポケット:約W25×H15.5、フロントポケット:約W27×H43、サイドポケット×2:約W11.5×H17、背面ポケット:約W27×H19、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14撥水加工なし
  • カーボンチョキ 採集型 アルス

    カーボンチョキ 採集型

    アルス
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    5日以内出荷
    農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途高所の枝切り、果実の採収仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製全長(mm)1790質量(g)435刃長(mm)48材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
  • PC用刃部取付座金 アルスコーポレーション

    PC用刃部取付座金

    アルスコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
    PCシリーズ用の刃部取付座金です。
    適合品番160PC-1.8D/(部品番号)18、180PC-1.8D/(部品番号)18
  • PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ  車載用スピーカーケーブル audio-technica

    PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ 車載用スピーカーケーブル

    audio-technica
    ¥68,980税込¥75,878
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    ・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Dです。。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径のツイスト構造。ワイドレンジ再生に加えてくっきりとしたボーカルの再生を重視。。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は繊細な描写力に優れ、くっきりとしたヴォーカル等に秀でたケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればトゥイーターにこちらのケーブルを使用し、ミッドバスにAT-RS180Pを使用するといった組み合わせもお勧めです。
    AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量95pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
  • NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE NXP

    NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE

    NXP
    ¥679,800税込¥747,780
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
    仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0幅(mm)20チャンネル数SPI:2ピン数(ピン)112プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)2.5→5データバス幅16bit最大周波数(MHz)25ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名HCS12デバイスコアHSC12
  • 測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2 ピーコック

    測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2

    ピーコック
    ¥949税込¥1,044
    1個
    8日以内出荷
    仕様●先端ボール径:2●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166596アズワン品番67-4842-31