カテゴリ
- 制御機器(283)
- パソコン/周辺機器(177)
- 建材・エクステリア(109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 測定用品(79)
- 科学研究・開発用品(57)
- フォークリフト・産機・建機用品(34)
- バイク部品(23)
- 切削工具(22)
- メカニカル部品(21)
- 機構部品(21)
- 建築金物(21)
- 作業工具(20)
- バイク純正部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 卓上消耗品(16)
- 清掃用品(15)
- オフィス家具(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 梱包用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電動工具(10)
- 電気材料(9)
- 自動車補修部品(8)
- 防災用品(7)
- 家電(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 物流用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- テープ(5)
- 医療(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定関連サービス(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(14)
- IDEC(和泉電気)(32)
- JOHNAN(13)
- NAKATAKI(10)
- NEC(19)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- PISCO(ピスコ)(16)
- Qlight(52)
- RS PRO(60)
- SMC(72)
- アイリスオーヤマ(13)
- オーティス(44)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- スリーライン(12)
- ニチコン(11)
- ノーブランド(10)
- ホンダ(19)
- メディアカバーマーケット(58)
- 協和[機構部品](18)
- ブランドをもっと見る

Magigoo Pro PC 50ml(ポリカーボネート材専用)
Magigoo¥4,998税込¥5,4981個(50mL)6日以内出荷Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。フィラメント【推奨(材質)】PC系(ポリカーボネート)
高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 シートタイプ 油専用
JOHNAN¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)4日以内出荷片面フィルターになり、油の染み出しを防ぎます。 1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)用途オイル用。 床・通路敷き用としてトラスコ品番469-3426材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)3色ホワイト、(フィルム)ブルー対応オイル縦(mm)400横(mm)500吸収量(L/箱)(油)90
高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(32件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1袋(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用種別オイル専用材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ色ホワイト
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC50
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
シビルスケア PC50 洋風集水器
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット(4個)8日以内出荷アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。用途PC50軒とい用部材です。色パールグレー適合サイズPC50Xたてとい60
パイプカッター
SK11(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)






マルチカバーⅠ型部材 化粧止まり(PC50専用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。仕様左右一組適合マルチカバーⅠ型
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から33日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ACアダプタ用電源ケーブル
アイネックス¥689税込¥7581本当日出荷パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。色ブラック定格7A-125V (700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用RoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッター
DeniMan¥3,198税込¥3,5181個当日出荷空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。用途DeniManパイプカッター用替刃。全長(mm)178質量(g)376切断能力(mm)パイプ6~50
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC50)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
アクリル板 (透明)
岩田製作所(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から16日以内出荷様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)4日以内出荷1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。仕様ミシン目入りトラスコ品番433-1893材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)4寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)80吸収量90(L/箱)対応オイル縦(mm)400横(mm)500
ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ)
MINOURA(箕浦)(28件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781セット(50個)8日以内出荷アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。用途PC50軒とい用固定具です。仕様5丁流れ適合シビルスケアPC50材質ステンレス長さ(mm)打込み部:186色しんちゃ高さh(mm)45~25
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら