カテゴリ
- パソコン/周辺機器(697)
- オフィス家具(546)
- 制御機器(298)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
- バイク純正部品(113)
- 作業工具(104)
- バイク部品(91)
- フォークリフト・産機・建機用品(77)
- 切削工具(60)
- 測定用品(50)
- 機構部品(45)
- 厨房用品(44)
- メカニカル部品(39)
- 建築金物(35)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 安全用品(33)
- 自動車純正部品(29)
- 自動車補修部品(29)
- 科学研究・開発用品(27)
- 事務用品(26)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 物流用品(20)
- 家電(19)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 接着剤・補修材(16)
- 電気材料(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 防犯用品(13)
- 農業機械(13)
- 防災用品(12)
- 電動工具(12)
- 梱包用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 介護用品(8)
- 医療(8)
- 保管用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 溶接用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 清掃用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- 安全保護具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農業・園芸資材(5)
- エンジン工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- CF POSH(27)
- JAPANNEXT(24)
- PISCO(ピスコ)(35)
- POSH Faith(17)
- RS PRO(104)
- SMC(50)
- StarTech.com(56)
- アイリスオーヤマ(15)
- エスコ(24)
- エナジーサポート(27)
- エレコム(31)
- オカムラ(岡村製作所)(510)
- コマツ(27)
- サンワサプライ(33)
- ノーブランド(24)
- ホンダ(129)
- メディアカバーマーケット(268)
- 天領まな板(21)
- 水本機械製作所(19)
- ブランドをもっと見る

PC-6用 ヒューズ筒 50A
エナジーサポート¥7,998税込¥8,7981個当日出荷PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
PC-6用 テンションF
エナジーサポート¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部無
PC-6用操作棒
エナジーサポート¥9,598~税込¥10,558~1本4日以内出荷から8日以内出荷PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用 タイムラグF
エナジーサポート¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から5日以内出荷変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部無
PC-6用限流ヒューズ
エナジーサポート¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷PC-6/HPCシリーズ用限流ヒューズ。コンデンサの単体保護に最適用途PC用、PC-6/HPCシリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形定格(A)7.2kV-7
PC-6用 テンションF
エナジーサポート¥2,798税込¥3,0781本8日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部有
PC-6用導体片 50A
エナジーサポート¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(32件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)当日出荷から4日以内出荷油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用種別オイル専用材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ色ホワイト
ワンタッチ継手 ストレート
(69件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
液晶保護フィルム MSI GS60 2PC-006JP 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI GS60 2PC-006JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7056アズワン品番65-7624-13
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプ仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7061アズワン品番65-7623-31
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7010アズワン品番65-7624-21
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥50,980税込¥56,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7012アズワン品番65-7625-65
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7059アズワン品番65-7624-17
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7064アズワン品番65-7568-47
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
基板用端子台 PC 6シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥67,980税込¥74,7781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-6957アズワン品番65-7662-85
灯油ポンプ収納ケース
工進(3件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油ポンプの収納時に質量(kg)0.11接続ねじ50・65ミリ
コネクタキャップ EC-PC 6 絶縁部品 for use with for use with 端子台 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥7,798税込¥8,5781袋(25個)7日以内出荷Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 26.24 mm仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6959アズワン品番65-7662-89
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら