カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • その他樹脂(1)
  • 科学研究・開発用品(73)
    • 撹拌棒(1)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(48)
    • ヘラ/さじ/トング(5)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
    • 継手部品(1)
  • 溶接用品(49)
  • 測定用品(9)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「pctfe」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCTFEスプーン 淀川ヒューテックPCTFEスプーン淀川ヒューテック
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れています。
PCTFEメス・ルアーロック継手 フロンケミカルPCTFEメス・ルアーロック継手フロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
PCTFE NRシリーズ フロンケミカルPCTFE NRシリーズフロンケミカル
4,798税込5,278
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25材質PCTFEタイプメス・ルアーロックオリフィス径(Φmm)2.5アズワン品番63-4154-52
ケミフロン撹拌棒(PCTFE) アズワンケミフロン撹拌棒(PCTFE)アズワン(2件のレビュー)
1,693税込1,862
1本
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。
PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカルPCTFEオス・ルアーロック継手フロンケミカル
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
材質フッ素樹脂(PCTFE)
ネオフロンPCTFE匙 三商ネオフロンPCTFE匙三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
PCTFE 竹の子バルブ 三商PCTFE 竹の子バルブ三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。
オリフィス径(Φmm)1.2タケノコ外径(Φmm)3
フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケット フロンケミカルフッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケットフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂
フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグ フロンケミカルフッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
PTFE チェックバルブ アズワンPTFE チェックバルブアズワン
26,200税込28,820
1個
当日出荷から63日以内出荷
本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
チェックバルブ Rp3/8 アズワンチェックバルブ Rp3/8アズワン
30,900税込33,990
1個
当日出荷
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34
ミクロスパーテル フロンケミカルミクロスパーテルフロンケミカル
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。
材質PCTFERoHS指令(10物質対応)対応
ダイフロン丸棒 コクゴダイフロン丸棒コクゴ
1,098税込1,208特価
1本(1000mm)ほか
当日出荷から7日以内出荷
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
バルブ付スタンダードコネクター 三商バルブ付スタンダードコネクター三商
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
接続耐圧は一般的には340kPa。バルブはPCTFE製。接続方法:タイプ1またはタイプ2。
オールPTFE製コネクター 三商オールPTFE製コネクター三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
PTFEコネクターPCTFE製のバルブが付いています。接続耐圧は、一般的には340kPa。接続方法:タイプ3。
穴径(Φmm)バルブ:1.3、ボディ:1.5
ペンシルミキサー 三商ペンシルミキサー三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m])7000電源単3形アルカリ乾電池2個付属品1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本シャフト径(Φmm)軸:3、先端:8シャフト長さ(mm)120本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26×197(突起部除く)材質(シャフト)軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
フレキシブルチューブ用ジョイント F-2318シリーズ フロン工業フレキシブルチューブ用ジョイント F-2318シリーズフロン工業
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
肉薄フレキシブル用の専用ジョイントです。特殊インサート付きのジョイントで抜けにくい構造になっています。(インサート材質:PCTFE)
ユニオンエルボー SL-3/8-8 アズワンユニオンエルボー SL-3/8-8アズワン
7,840税込8,624
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-3/8-8●サイズ:A●コード番号:303-0002869アズワン品番67-4864-50
ユニオンエルボー SL-3/8-6 アズワンユニオンエルボー SL-3/8-6アズワン
7,320税込8,052
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-3/8-6●サイズ:A●コード番号:303-0002868アズワン品番67-4864-49
ユニオンエルボー SL-1/2-8 アズワンユニオンエルボー SL-1/2-8アズワン
9,730税込10,703
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002871アズワン品番67-4864-52
ハーフユニオン SF-1/8-3 アズワンハーフユニオン SF-1/8-3アズワン
4,580税込5,038
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002853アズワン品番67-4864-34
ハーフユニオン SF-1/2-8 アズワンハーフユニオン SF-1/2-8アズワン
7,010税込7,711
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002862アズワン品番67-4864-43
ハーフユニオン SF-1/2-12 アズワンハーフユニオン SF-1/2-12アズワン
8,370税込9,207
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-12●コード番号:303-0002864アズワン品番67-4864-45
ハーフユニオン SF-1/2-10 アズワンハーフユニオン SF-1/2-10アズワン
7,110税込7,821
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-10●コード番号:303-0002863アズワン品番67-4864-44
精密ニードルバルブ付流量計 コフロック精密ニードルバルブ付流量計コフロック(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から47日以内出荷
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
チェックバルブ Rp3/4 アズワンチェックバルブ Rp3/4アズワン
36,600税込40,260
1個
23日以内出荷
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:92、B:45、C:40●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):15●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002976アズワン品番67-4865-36
チェックバルブ Rp1/2 アズワンチェックバルブ Rp1/2アズワン
32,900税込36,190
1個
23日以内出荷
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:78、B:35、C:30●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):10●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002975アズワン品番67-4865-35
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用二段圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
ニードルバルブ付パージ流量計 コフロックニードルバルブ付パージ流量計コフロック
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
ユニオンエルボー SL-1/2-12 アズワンユニオンエルボー SL-1/2-12アズワン
11,300税込12,430
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/2-12●コード番号:303-0002873アズワン品番67-4864-54
ユニオンエルボー SL-1/2-10 アズワンユニオンエルボー SL-1/2-10アズワン
10,200税込11,220
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/2-10●コード番号:303-0002872アズワン品番67-4864-53
ハーフユニオン SF-3/8-8 アズワンハーフユニオン SF-3/8-8アズワン
5,650税込6,215
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-8●サイズ:A●コード番号:303-0002859アズワン品番67-4864-40
ハーフユニオン SF-3/8-6 アズワンハーフユニオン SF-3/8-6アズワン
5,340税込5,874
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-3/8-6●サイズ:A●コード番号:303-0002858アズワン品番67-4864-39
ハーフユニオン SF-1/4-6 アズワンハーフユニオン SF-1/4-6アズワン
5,020税込5,522
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002856アズワン品番67-4864-37
M6ハーフユニオン SF-M6-3 アズワンM6ハーフユニオン SF-M6-3アズワン
4,580税込5,038
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-3●コード番号:303-0002875アズワン品番67-4864-56
M6ハーフユニオン SF-M6-1.6 アズワンM6ハーフユニオン SF-M6-1.6アズワン
4,350税込4,785
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-M6-1.6●コード番号:303-0002874アズワン品番67-4864-55
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキンフジキン 自動ダイヤフラムバルブフジキン
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から101日以内出荷
NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)ヤマト産業(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から22日以内出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
ユニオンエルボー SL-1/4-6 アズワンユニオンエルボー SL-1/4-6アズワン
6,800税込7,480
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002866アズワン品番67-4864-47