カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • 配管・水廻り設備部材(134)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 切削工具(11)
  • 機構部品(10)
  • 保管用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd 管」の検索結果

関連キーワード
649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業

    硬質ビニル電線管(J管)

    未来工業(10件のレビュー)
    579税込637
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
    規格JIS C8430適合規格(PS)E
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
  • 硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工

    硬質ビニル電線管(ニチパイプ)

    日動電工(2件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
  • 屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック)

    屋外用配線保護可とう管 本体

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
    用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • 絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手

    セキスイ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類PTネジ容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)梱包区分束・ケース
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(41件のレビュー)
    89税込98
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ

    Φ28mmx10m [配線用]フレキ管

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-29形状パイプ
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • 44540 E-1491 ブラシ アッセン F/1233300PD RIDGID(日本エマソン)

    44540 E-1491 ブラシ アッセン F/1233300PD

    RIDGID(日本エマソン)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • ミラフレキSD(PFD) 未来工業

    ミラフレキSD(PFD)

    未来工業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷
    仕様複層波付管ベージュ
  • カップリング 未来工業

    カップリング

    未来工業(14件のレビュー)
    81税込89
    1個ほか
    当日出荷
    管相互の接続に使用します。
    寸法a(mm)(最小値)1.5
  • VE管フレキ 未来工業

    VE管フレキ

    未来工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
    長さ(m)2
  • ラッキングカバーメタルジャケット タキロン

    ラッキングカバーメタルジャケット

    タキロン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
    用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
  • 給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン

    給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用

    リケン
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状給水栓エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
  • PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD

    PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

    CKD(1件のレビュー)
    825税込908
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • PD線樹脂管 ヨツギ

    PD線樹脂管

    ヨツギ
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に高圧引下線(PDC)などを防護するために使用します。 樹脂製のため、非常に軽量です。耐久性に優れています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
    内径(Φmm)16適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD

    PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

    CKD
    825税込908
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ポート数2管接続口径Rc2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • 角形試験管 シリコンキャップ付 SIBATA(柴田科学)

    角形試験管 シリコンキャップ付

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(3本)
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。 ・検水を入れて比色測定に使用します。
  • 角型試験管 残留塩素測定器用 SIBATA(柴田科学)

    角型試験管 残留塩素測定器用

    SIBATA(柴田科学)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(2本)
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。
    仕様ビニールキャップ付種別角型試験管アズワン品番6-9785-11
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)

    OSG(オーエスジー)
    6,498税込7,148
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類PF
  • モバイルバッテリー USB PD対応 AC85W/PD65W サンワサプライ

    モバイルバッテリー USB PD対応 AC85W/PD65W

    サンワサプライ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ACコンセントプラグを直接挿せる、最大85Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)900端子形状出力端子:USB A、USB Type-C、入力端子:USB Type-C出力電圧(V)AC定格100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×219×34対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17e入力定格:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)適合機器消費電力85W以下の機器。但し、機器によっては消費電力が85W以下でも使用できない場合があります。医療機器またはそれに類する機器。正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器、(タイマー、計測器など)PFC回路搭載機器。電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)起動電力の大きな機器。インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用頂けない場合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。対応低電流充電定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V 3.25A(最大65W)【PPS出力】DC5~21V/3.2A【USB A】DC5V/2.4A出力周波数(Hz)AC定格60出力波形AC出力波形:疑似正弦波バッテリーリチウムイオン電池定格出力電力(W)AC定格85充電時間(時間)約3.5※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)18V 5500※並列換算値容量3.6V/27500 99WhUSBポート数2ポート ※USB Type-C×1、USB A×1USBポートUSB PD:合計最大出力65W定格入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)差込口形状AC出力差込口:2P充電端子Type-C給電端子Type-C/USB/AC出力ポートAC出力ポート:1ポート
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PS)

    OSG(オーエスジー)
    6,498税込7,148
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(HSS) 管用テーパねじ(PT)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PT
  • 管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(NPS) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(NPS)

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類NPS
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター BenQ PD2705Q 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター BenQ PD2705Q 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種BenQ PD2705Q取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
    種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT)

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類PT
  • ナライ式ダイヘッド 150PD65Aー100A REX(レッキス工業)

    ナライ式ダイヘッド 150PD65Aー100A

    REX(レッキス工業)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業トラスコ品番809-4548適合機種150A質量(kg)12寸法倣い式自動切上2.1/2ー4
  • ナライ式ダイヘッド 150PD125Aー150A REX(レッキス工業)

    ナライ式ダイヘッド 150PD125Aー150A

    REX(レッキス工業)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業トラスコ品番809-4547適合機種150A質量(kg)14寸法倣い式自動切上5ー6
  • サヤ管式3連はしご HD3-b 長谷川工業

    サヤ管式3連はしご HD3-b

    長谷川工業
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/中はしご347/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご412最大使用質量(kg)100
  • サヤ管式2連はしご HD2-b 長谷川工業

    サヤ管式2連はしご HD2-b

    長谷川工業
    82,980税込91,278
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご399各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類NPT
関連キーワード
...