モバイルバッテリー USB PD対応 AC85W/PD65W
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大85Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。
バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。
AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。
USB Type-Cポートは非対応です。
電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。
高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
- 適合機器
- 消費電力85W以下の機器。
但し、機器によっては消費電力が85W以下でも使用できない場合があります。
医療機器またはそれに類する機器。
正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器、(タイマー、計測器など)
PFC回路搭載機器。
電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)
起動電力の大きな機器。
インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。
冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。
その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用頂けない場合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。
- セット内容
- 本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書
- 質量(g)
- 900
- 端子形状
- 出力端子:USB A、USB Type-C、入力端子:USB Type-C
- 出力電圧(V)
- AC定格100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 98×219×34
- 対応機種
- dynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17e
- 入力
- 定格:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)
- 対応
- 低電流充電
- 定格出力
- 【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V 3.25A(最大65W)【PPS出力】DC5~21V/3.2A【USB A】DC5V/2.4A
- 出力周波数(Hz)
- AC定格60
- 出力波形
- AC出力波形:疑似正弦波
- バッテリー
- リチウムイオン電池
- 定格出力電力(W)
- AC定格85
- 充電時間(時間)
- 約3.5※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
- バッテリー容量(mAh)
- 18V 5500※並列換算値容量3.6V/27500 99Wh
- USBポート数
- 2ポート ※USB Type-C×1、USB A×1
- USBポート
- USB PD:合計最大出力65W
- 定格入力
- 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)
- 差込口形状
- AC出力差込口:2P
- 充電端子
- Type-C
- 給電端子
- Type-C/USB/AC
- 出力ポート
- AC出力ポート:1ポート
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ





























