カテゴリ
- 科学研究・開発用品(90)
- パソコン/周辺機器(35)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 制御機器(22)
- 清掃用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- バイク部品(13)
- 学童・教育用品(12)
- 厨房用品(11)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 住設機器(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 医療(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)(12)
- C’ultiva(カルティバ)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ERECTA(エレクター)(56)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- StarTech.com(20)
- TPP(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- エスコ(10)
- オンダ製作所(10)
- サンコー(三甲)(6)
- サンワサプライ(6)
- ジャパックス(7)
- トーエイライト(6)
- ノーリツ(5)
- 小杉善(5)
- 東洋技研(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ポリエチレン手提げ袋 45号
アズワン¥749税込¥8241袋(100枚)翌々日出荷仕様エプロンブロック材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)530×300×0.020色乳白色サイズ45号マチ(mm)75アズワン品番0-9643-05
PEプレミアム絞り袋Aタイプ
せき製袋¥3,398税込¥3,7381袋(50枚)当日出荷2枚のフィルムを合わせ0.08mmの厚さで、高圧力にも耐えられる絞り袋です。 内面は滑らかな作り、外面はノンスリップで絞りやすい構造になっています。材質ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
環境思いエコノミー(オカモトラップ) PEシリーズ
オカモト¥519税込¥5711個翌々日出荷環境にやさしいポリエチレン製です。仕様●サイズ:450mm×50m●材質:PE(ポリエチレン)●耐熱温度:110℃●耐冷温度:-60℃アズワン品番8-232-02
ワイパーブレードPerformance(+)
BOSCH(ボッシュ)¥799税込¥8791本3日以内出荷Bosch Performance(+)(パフォーマンスプラス)は、国産車向けに開発された高性能ワイパーブレードです。空力性能に優れたエアロダイナミックフレームを採用し、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮します。最新のグラファイトコーティングラバーにより、柔軟性を向上させあらゆるガラスの状態に対応、ビビリや拭きムラを抑制。耐腐食特塗装により本体フレームを守りサビ・色あせを防止。雨天時の視界確保に貢献し、快適なドライビングをサポートします。純正交換用として幅広い国産車に対応しています。・Bosch国産車用フラットワイパーブレード。・エアロダイナミクスデザイン採用。・グラファイトコーティングラバー採用。・優れた払拭性能と静粛性。・純正交換用。・Uフックアーム対応。・国産乗用車対応。適合検索は下記のサイトでご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途・フロントワイパー交換用。・純正ワイパー補修用。・定期メンテナンス用。・視界確保対策
棚用一斗缶受 缶ペーちゃん
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481台当日出荷一斗缶、ペール缶のどちらでも置くことが可能です。缶を持ち上げることなく小分けができ、安全で清潔です。セット内容一斗缶受け本体×1個、一斗缶受け固定金具×2個、アプセットねじ(M6×15)×4個材質スチール色ネオグレー間口(mm)209
スピンフィルター 1パック
Ciro¥28,980税込¥31,8781パック(50個)翌々日出荷から12日以内出荷フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。仕様ホールドアップ量:<20μL使用温度範囲(℃)最大50最大遠心力(G)2500材質(ハウジング)PP最大サンプル量25mL
スピンフィルター 1パック
Ciro¥12,980税込¥14,2781パック(25個)翌々日出荷から12日以内出荷フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。7mL用の遠心機で使用可能です。仕様●ホールドアップ量:<10μL●リザーバーチューブ:7mL最大遠心力(G)5000材質(ハウジング)PP最大サンプル量5mL
スピンフィルター 1パック
Ciro¥34,980税込¥38,4781パック(100個)翌々日出荷フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。2mL用の遠心機で使用可能です。仕様●ホールドアップ量:<5μL●リザーバーチューブ:2mL最大遠心力(G)10000材質(ハウジング)PP最大サンプル量850μLメンブレン直径(Φmm)7.02
4.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷エスコ品番EA824PE-4.5材質HSS(ハイス)刃長(mm)47刃径(Φmm)4.5シャンク径(mm)6.35
フィルタープレート 0.45μm
Ciro¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。ウェル数96材質(プレート)PP最大サンプル量1mL孔径(Φμm)0.45
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷セミロング刃長。刃数4枚刃。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー)
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷標準刃長。刃数4枚刃。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
ヒートポンプユニット HPE-4510
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷SE-T370AC用ヒートポンプユニット付属品ドレンニップル定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線)消費電力(kW)【中間期標準】0.98、【冬季高温】1.50運転音(dB)【中間期標準】51【冬季高温】55冷媒R744(CO2)配管接続口径R1/2(15A)冷媒封入量(g)830設置形態屋外型設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0グリーン購入法適合外気温度(℃)【設定可能】最低-10加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5運転電流(A)【中間期標準】5.3
ヒートポンプユニット HPE-4500
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷SE-T370A用ヒートポンプユニット付属品ドレンニップル定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線)消費電力(kW)【中間期標準】1.02、【冬季高温】1.50運転音(dB)【中間期標準】52【冬季高温】56冷媒R744(CO2)配管接続口径R1/2(15A)冷媒封入量(g)710設置形態屋外型設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0グリーン購入法適合外気温度(℃)【設定可能】最低-10加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5運転電流(A)【中間期標準】5.3
タンク側カチット
NIKKEN(日建)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷高圧ホース専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-45-1ねじサイズPT1/8
タンク側カチット
NIKKEN(日建)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷高圧ホース専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
組端子台
東洋技研¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
パイロットロープ(PPロープ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷ドローンに取り付けて電線敷設工事などに使用するロープです。軽く、扱いやすい機能性の優れたロープです。水を含まず、硬くならない特長があります。用途ドローンを使って計測や、電線工事をする際に。材質ポリプロピレン質量(kg)4.9
エンジンセット動噴 SPE4570
共立¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406最高圧力(MPa)【ポンプ】5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)34.9ポンプSP457吸水量(L/min)31.3始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
レーザー光源液晶プロジェクター
NEC¥689,800税込¥758,7801個翌日出荷長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。質量(kg)8.10色白シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ55型~130型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)4500アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.52~1.27
エンジンセット動噴 SPE4570L
共立¥389,800税込¥428,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406最高圧力(MPa)【ポンプ】5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)38.7エンジンタイプGB181LLポンプSP457吸水量(L/min)31.3始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】4.6
汎用アルミパイプエルボー45° ラジエターホース用
NEXPerformance¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。長さ(mm)35色ブラック
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,398税込¥5,9381個(500g)5日以内出荷から7日以内出荷ジープ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージープコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ
川西水道機器¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
組端子台
東洋技研¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷から15日以内出荷形状1段色緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段色緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら