カテゴリ

  • 機構部品(277)
  • バイク部品(211)
  • テープ(165)
  • 制御機器(122)
  • カー用品(87)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 学童・教育用品(38)
  • スプレー・オイル・グリス(33)
  • 自転車部品(31)
  • 電気材料(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 整備工具・収納(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 作業工具(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 清掃用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 事務用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「perma」の検索結果

1,310件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • クラシック 自動給油器 PERMA

    クラシック 自動給油器

    PERMA
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個(120mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
    材質スチール幅(mm)70質量(g)250使用温度(℃)0~40最大吐出圧力(MPa)0.4危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ

    PERMA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
    トラスコ品番161-2334材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛質量(g)35危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)20
  • パーマフューチャー(標準グリース) PERMA

    パーマフューチャー(標準グリース)

    PERMA
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(120mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
  • パーマフューチャー(重加重グリース) PERMA

    パーマフューチャー(重加重グリース)

    PERMA
    ¥8,498税込¥9,348
    1個(120mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
  • 自動給油器 SO32 12ヶ月 標準オイル 120CC付き PERMA

    自動給油器 SO32 12ヶ月 標準オイル 120CC付き

    PERMA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(120g)
    当日出荷
    オイル残量が確認できます。吐出口を下向きに取り付ける場合は、オイルスロットル(別売り)を必ず使用してください。チェーンの給油器に最適です。摺動面の給油作業の省力化が可能です。
    仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)、オイル吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック容量(g)120最大吐出圧力(MPa)0.4寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • 自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
  • パーマフューチャー(耐熱グリース) PERMA

    パーマフューチャー(耐熱グリース)

    PERMA
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(120mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
  • パーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き PERMA

    パーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き

    PERMA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)165×71危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手 PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手

    PERMA
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
    危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント 配管用チューブコネクター PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント 配管用チューブコネクター

    PERMA
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器本体とホース配管施工時に使えます。レデューサーや配管取り付けに最適です。
    材質/仕上ステンレス危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント パーマスター取り付け用マウントブラケット PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント パーマスター取り付け用マウントブラケット

    PERMA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。安全柵のフェンスに取り付けに最適です。
    トラスコ品番161-2330材質/仕上ステンレススチールサイズG1/4雌ねじ質量(g)498危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサートネジ PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサートネジ

    PERMA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器本体との取り付け補強の役目もします。レデューサーや配管の取り付けに最適です。
    トラスコ品番161-2329材質/仕上ステンレススチールサイズG1/8雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)25危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント オイル用絞り弁 PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント オイル用絞り弁

    PERMA
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシにねじ込んで使用します。
    危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル

    PERMA
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。45度の斜めに施工する時に使用します。
    トラスコ品番161-2345材質/仕上真鍮サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)27危険物の類別非危険物
  • パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き PERMA

    パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き

    PERMA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(125g)
    当日出荷
    グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量125g寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
  • パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMA

    パーマNOVA 温度センサー付自動給油器

    PERMA
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    当日出荷
    取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
    適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント エクステンション PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント エクステンション

    PERMA
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器やオイルブラシを施工する際に役に立ちます。
    材質/仕上真鍮危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル

    PERMA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。90度の横に施工する時に使用します。
    トラスコ品番161-2346材質/仕上真鍮サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)38危険物の類別非危険物
  • フューチャー 自動給油器 PERMA

    フューチャー 自動給油器

    PERMA
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個(120mL)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
    材質プラスチック幅(mm)70質量(g)250使用温度(℃)0~40最大吐出圧力(MPa)0.4危険物の類別非危険物
  • パーマフューチャー(標準オイル) PERMA

    パーマフューチャー(標準オイル)

    PERMA(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個(120mL)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
  • パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器 PERMA

    パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器

    PERMA
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    トラスコ品番161-0887適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75質量(kg)1.28高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間タイムモード
  • パーマ取り付け用アタッチメント 多目的クリップ PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント 多目的クリップ

    PERMA
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    9日以内出荷
    あらゆる方向に取り付け可能です。プラスチック製なので屋外の取り付けに最適です。設置の簡素化に最適です。
    トラスコ品番161-2326適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA、STAR材質/仕上プラスチック質量(g)40危険物の類別非危険物
  • パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準オイル125CC付き PERMA

    パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準オイル125CC付き

    PERMA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(120g)
    9日以内出荷
    オイル吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
    仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)材質容器:プラスチック容量(g)125保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント パーマ用取り付けブラケット PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント パーマ用取り付けブラケット

    PERMA
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    9日以内出荷
    取り付け補強の役目もします。ステンレス製なので屋外の取り付けに最適です。設置の簡素化に最適です。
    トラスコ品番161-2327材質/仕上ステンレススチール質量(g)26ブラケット104864(パーマ用取り付けブラケット No)危険物の類別非危険物
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 150 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3240アズワン品番65-7416-64
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3250アズワン品番65-7416-35
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色-黄色、長さ300mm、スズめっきかん合部最大定格電圧は600V、定格電流は20Aです。UL1015タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7416-90
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 20個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 20個入

    日本モレックス(molex)
    ¥9,198税込¥10,118
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mm●コード番号:223-3251アズワン品番65-7416-91
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 300 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3242アズワン品番65-7417-03
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 150 mm の黒色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3235アズワン品番65-7416-92
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色 - 黄色で、長さ 150 mm でスズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7390-95
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、青色の長さ 300 mm のケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3249アズワン品番65-7415-98
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mmアズワン品番65-7415-71
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 20個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 20個入

    日本モレックス(molex)
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 300 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mmアズワン品番65-7389-61
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7416-63
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 600 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3248アズワン品番65-7389-05
  • 端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、スズめっきかん合の長さ 300 mm の黒色ケーブルです。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです
    仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3237アズワン品番65-7416-19