カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(265)
- 合成樹脂製可とう電線管(5)
- 電線管用コネクタ(20)
- その他電線管(3)
- ボックス(42)
- 電路支持用片サドル(11)
- 電線管用カップリング(20)
- 建材・エクステリア(5)
- ガーデンライト用オプション(2)
- 電気材料(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
ブランド
- 未来工業(198)
- エスコ(23)
- TOEX(LIXIL)(2)
- 日動電工(3)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- ネグロス電工(16)
- 岩崎電気(22)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- インサートクリップ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
「pf管16」の検索結果

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
フレキシブルベンド(ベージュ)
未来工業(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌日出荷可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。色ベージュ
PF16用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥500税込¥5501袋(5個)当日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
PF16用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥350税込¥3851袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(50本)当日出荷各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
コネクタ( PF管用)
未来工業¥139~税込¥153~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
曲がりコネクタ(45°)
未来工業(10件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!色ベージュ
コネクタ(PF管用)
未来工業¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。用途PF管用防水コネクタです。
防水引込みカバー
未来工業(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
FVラック(吊りボルト用 HT型)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)当日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)
未来工業¥729税込¥8021個当日出荷感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。色ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)





![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)