カテゴリ

  • 制御機器(905)
  • 整備工具・収納(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 切削工具(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 洗車・清掃(24)
  • 測定用品(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 建築金物(13)
  • 機構部品(10)
  • 農業機械(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 電気材料(8)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-05」の検索結果

1,411件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CANON純正 プリントヘッド PF-05 Canon

    CANON純正 プリントヘッド PF-05

    Canon
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌々日出荷
    交換用プリントヘッド 6色一体型。ダブルヘッド搭載モデルですので、ヘッドを2個装着しています。
    種別純正品色6色一体型適合機種メーカーCanon対応機種iPF6350/iPF6300/iPF6300S/iPF9400/iPF9400S/iPF8400/iPF6450/iPF6400/iPF8300/iPF8300S/iPF8400SE/iPF8400S/iPF6400SE/iPF6400S
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(500g)
    当日出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • (155)CDI システム CP PF-05 スバル

    (155)CDI システム CP PF-05

    スバル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,330pF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,330pF,±5%

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルム許容差(プラス) = +5%F448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,680pF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,680pF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量680pF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF 100V dc ±0.25pF 5mm MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF 100V dc ±0.25pF 5mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100pF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100pF,±5%

    KEMET
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,220pF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,220pF,±5%

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,470pF,±5% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,470pF,±5%

    KEMET
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1 kV dc, 400 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 3 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,150pF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,150pF,±5%

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 150pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 6mmF448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc ±0.25pF 5mm MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc ±0.25pF 5mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
  • たてといライナートップY60 角々ソケット エスロン
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    たてといライナートップY60 角々ソケット

    エスロン
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • ベークライト板 アズワン

    ベークライト板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,560~税込¥5,016~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)寸法(mm)495×495色褐色耐熱温度(℃)約130
  • クロス・壁紙の穴埋めかくし 高森コーキ

    クロス・壁紙の穴埋めかくし

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個(10g)
    当日出荷から7日以内出荷
    クロスや壁・柱の釘穴、ピン穴、ネジの抜き穴をきれいに直します。
  • ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ブレードヒューズ(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ CM3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥1,188税込¥1,307
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
    取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒラ目/転造駒 スーパーツール

    ヒラ目/転造駒

    スーパーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    転造式小径加工用ローレット駒(平目用)
    用途小径加工用平目駒材質SKS31外径(Φmm)12
  • オンボードタイプ小電力用直流電源トランス 大阪高波

    オンボードタイプ小電力用直流電源トランス

    大阪高波(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
    仕様オンボードタイプの小電力用直流電源トランス1次電圧(V)100
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業

    オイレス ハイプラストフランジブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-50~+250肉厚T(mm)0.5
  • パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 低残水水中ポンプ マキタ

    低残水水中ポンプ

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    底部より「10mm」の水があれば揚水可能。 各種工事の排水、揚水に。 連続24時間運転可能。
    付属品ホースカップリング、ホースバンド仕様モータ保護機能付質量(kg)10.5コード長さ(m)5
  • PTFE濾紙(PF-050) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-050)

    アドバンテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(20枚)
    当日出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様210g/m2 厚さ0.36mm入数(枚)20グレードPF050大きさ47mmΦ
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W5

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • フュージョンチューブパッチ特小楕円キット TECH

    フュージョンチューブパッチ特小楕円キット

    TECH
    ¥739税込¥813
    1セット
    当日出荷
    用途チューブパッチ (自転車用)キットセット内容TPF-05(32×23mm)フュージョンチューブパッチ(10枚), ケミカルセメント(チューブ)767(10ml)×1
  • SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
  • 引手 横引き用 虫喰四方角 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 虫喰四方角

    BIDOOR(ビドー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(2個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質鉄
  • 冷凍ストッカー サンデン

    冷凍ストッカー

    サンデン
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    3日以内出荷
    電源単相100V 50/60Hz
  • 絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)
    イエロー
    クリア
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    グリーン

    絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン

    DST(大同端子製造)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 100pF ±5pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 100pF ±5pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(25個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 10pF ±5pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 10pF ±5pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジ調理トレー バイオ食悦F 24-12B 黒 リスパック リスパック

    レンジ調理トレー バイオ食悦F 24-12B 黒 リスパック

    リスパック
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(100点)
    3日以内出荷
    精肉・鍋に。環境対応素材。容器ごとレンジに入れてそのまま調理できる、簡単おうち料理で生活者の手間いらず。作業者にやさしいラップが巻きやすく、ラベルも貼りやすい形状。底面アーチ形状により中身を盛り上げ具材を引き立てます。
    材質バイオPPF寸法(mm)235×120×25質量(g)18
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5%

    WIMA
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量220pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 4700pF ±5% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 4700pF ±5%

    WIMA
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量4700pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンボードタイプ小型電源トランス 大阪高波

    オンボードタイプ小型電源トランス

    大阪高波
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    オンボードタイプの電源用小型。
  • アートフェイスY60H 角々ソケット エスロン
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    アートフェイスY60H 角々ソケット

    エスロン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズY60H種類たて継手シリーズY60H