カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(111)
  • 制御機器(107)
  • 切削工具(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • 整備工具・収納(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 測定用品(20)
  • 農業機械(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf14」の検索結果

関連キーワード
502件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフト プロペラ (PF14) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (PF14)

    MAZDA(マツダ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    3日以内出荷
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • プラグカプラー モノタロウ

    プラグカプラー

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
    質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
  • PF・VE兼用台付サドル 未来工業

    PF・VE兼用台付サドル

    未来工業(12件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • PPクラフトフィルム アクリサンデー
    イエロー
    オレンジ
    ブルー
    レッド

    PPクラフトフィルム

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1パック(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • パイプタップ(PF) ライト精機

    パイプタップ(PF)

    ライト精機(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類PF
  • 管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用タップ 平行(PFねじ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    管用平行ねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
  • ホースジョイント ソケット(PP製) ワモト

    ホースジョイント ソケット(PP製)

    ワモト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • 足型シート 岩田製作所

    足型シート

    岩田製作所(5件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプFタイプ
  • PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) 日東工業

    PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷
    付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状パネルユニオン材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
  • 六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め) 互省製作所

    六角穴付平行ねじプラグ つば付 (S45C/黒染め)

    互省製作所(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め
  • ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ 潤工社

    ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ

    潤工社
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
    用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)13接続方式ワンタッチ式寸法D1(mm)3.5使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 高圧洗浄機ランス接続用カプラー 中部高圧ホース

    高圧洗浄機ランス接続用カプラー

    中部高圧ホース
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ランスに取り付ける3/8ボディカプラー
  • SUS 4カクプラグ 大阪魂

    SUS 4カクプラグ

    大阪魂
    ¥3,987税込¥4,386
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • ポリカーボネイト口金 花 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    ポリカーボネイト口金 花

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    マトファ ペストリーグッズ材質:ポリカーボネイト 耐熱温度:110℃サイズ:Φ35×H47~41mm。洗浄器対応
    材質ポリカーボネイト直径(Φmm)35
  • SUS 6カクプラグ 大阪魂

    SUS 6カクプラグ

    大阪魂
    ¥2,545税込¥2,800
    1個
    翌々日出荷
  • 小型ワンタッチカップリング メスプラグ 潤工社

    小型ワンタッチカップリング メスプラグ

    潤工社
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
    用途各種空気圧機器の配管着脱用。各種空気圧工具の配管着脱用トラスコ品番382-5904材質本体(金属部):黄銅(無電解ニッケルメッキ)接続口径RC1/4使用温度範囲(℃)0~+60六角対辺(mm)16最高使用圧力(MPa)0.88使用圧力0.88使用流体空気相手側取付サイズRc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス管用タップ PS・PF SKC

    ガス管用タップ PS・PF

    SKC(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メッシュパネル用 プランターフック 光

    メッシュパネル用 プランターフック

    光
    ¥109税込¥120
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    収納に便利なインテリアガーデニング用メッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ プランター用のフックです メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • スパイラル管用タップ 平行(PFねじ) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼。
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    架空配線路において、コンクリート柱に支柱を取り付ける場合に使用します。
  • 六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷
    材質低合金鋼(SKS)ねじの種類PF
  • 18-8フライヤー用角カス揚(フック付) SUGICO(スギコ)

    18-8フライヤー用角カス揚(フック付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    メッシュ5メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止フィルタ ミライセル

    のぞき見防止フィルタ

    ミライセル
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作!見やすい画面で疲れ目を軽減します。 ・ブルーライト40%以上カット、紫外線99.9%カットで目に優しい。 ・アンチグレア加工でギラつきなし。 ・可視角度60°、覗き見をブロック。 ・表面硬度3Hでキズに強く、キレイな画面を維持。
    付属品ストッパー×6個、両面シール×6枚仕様2way180°、AG/HC厚さ(mm)0.39色ブラック角度(°)可視角度:60±5加工アンチグレア表面硬度3H全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%ブルーライトカット率約40.2%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • エスコン ホールケーキ用 スミ

    エスコン ホールケーキ用

    スミ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1ケース(100枚×12袋)
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途3号ホールケーキ用
  • ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ

    潤工社
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm):21●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:21●六角対辺(mm)本体:21●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6807アズワン品番67-2258-62
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ネジプラグゲージPF1/4 GP-A・B/WP-A 第一測範

    ネジプラグゲージPF1/4 GP-A・B/WP-A

    第一測範
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質フッ素
  • クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ

    ニッタ
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    形状スイーベルナットメスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • ISOFLEX TOPAS NB52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB52

    NOKクリューバー
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーン

    プッシュギアレンチ フレックスタイプ

    アックスブレーン
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    5日以内出荷
    プッシュして回すだけで正逆切替可能!
    用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角首振角度(°)180ギア数90
  • シート面カッター ヘリカル加工用 THECUT

    シート面カッター ヘリカル加工用

    THECUT
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    3日以内出荷
    総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
    切刃形状その他加工内容穴面取り