カテゴリ

  • 空調・電設資材(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pf28 サドル」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
94税込103
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
PF28用 PF管片サドル エスコPF28用 PF管片サドルエスコ
400税込440
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-13
連結サドル 未来工業連結サドル未来工業(6件のレビュー)
43税込47
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業
7,498税込8,248
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管ステンレス両サドル 未来工業PF管ステンレス両サドル未来工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1パック(20個)
当日出荷から7日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
CDバインド(CD管・PF管用結束線) 未来工業CDバインド(CD管・PF管用結束線)未来工業(1件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
PF28用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF28用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
870税込957
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-87
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業PF管片サドル ナイロンタイプ未来工業
6,698税込7,368
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
両サドル 古河電工(古河電気工業)両サドル古河電工(古河電気工業)
1,998税込2,198
1パック(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)サドル PF管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
連結サドル (PF管・VE管兼用) 未来工業連結サドル (PF管・VE管兼用)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20個)
当日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
PF28用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF28用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
620税込682
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-90
配管サドル 日動電工配管サドル日動電工
3,398税込3,738
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
PF管水抜き片サドル 未来工業PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)
729税込802
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
95税込105
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類薄鋼電線管用
サドルベース 古河電工(古河電気工業)サドルベース古河電工(古河電気工業)
2,298税込2,528
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,598税込5,058
1袋(20個)
翌々日出荷
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
269税込296
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
台付鉄片サドル 未来工業台付鉄片サドル未来工業
2,998税込3,298
1袋(20個)
翌々日出荷
シェルシートバッグ M TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ MTANAX(タナックス)[バイク用品]
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
使えるスポーツシェイプ拡張機能ありのスタンダードなポリカーボネイト シートバッグ・バランスの良い標準サイズ車両のカウルと馴染む質感のPCシェルが特徴的な、標準サイズのシートバッグ。シートバッグとしての機能と、PCシェル特有のルックスのバランスの良さが特徴の人気モデルを最新機能でリニューアル。・拡張機能メインファスナー下の拡張ファスナーを開くと+4Lの容量を追加でき、帰りの荷物が増えても安心です。・PF(ピボットフォージ)バックルモーターサイクル用車載バッグに適した設計のYKK製回転バックルを採用。・WOVEN-IN TOUGH ZIPPERカバン向けに設計された耐摩耗性に優れた高品質なYKK製織り込みファスナーを採用。・見た目を犠牲にしないスラント形状多くの車両に見られる、後ろ上がりのテール形状に合わせ緩い傾斜を設けたボトム形状。積載時の高さを抑え、外観と積載の安定感を向上させています。・防水インナーロールアップ式の防水インナーを付属。雨天時に停車してレインカバーをかける手間を省けます。・モトフィズロックポケット(PAT.P)バッグ専用ワイヤーロック(別売り)との組み合わせでバッグを盗らせない・開けさせない。・アクセサリーパネル側面に設けたPALSテープにカラビナや市販のMOLLEポーチ等を自由に取り付けられます。---------------------------------------------------------品番・カラー:MFK-1007(グロスブラック) / MFK-1008(エンボスブラック)材質:PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他サイズ:220-260(H)×280(W)×380(D)mm内容:本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1
セット内容・本体×1、Kシステムベルト PF25×1、接続バックル PF25×1、防水インナー×1、ショルダーベルト×1材質PC樹脂、1680Dポリエステル、ナイロンタフタ他寸法(mm)220×280×380グロスブラック容量(L)10~14本体質量(kg)1.1
ステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)ステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
6,398税込7,038
1パック(25個)
3日以内出荷
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
寸法W(mm)20寸法d(mm)5.5
片サドル Panasonic(パナソニック)片サドルPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
インサートクリップ ダブルホールド インサートクリップインサートクリップ ダブルホールドインサートクリップ
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。 サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。 左右の口径違いも施工可能です。 ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
スイングサドル2830用 日動電工スイングサドル2830用日動電工
1,898税込2,088
1箱(20個)
4日以内出荷
工具不要の配管脱着構造ベース・サドル一体型で組み立て不要固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン寸法B(mm)58寸法A(Φmm)34適合管サヤ28・30、CD28、PF28、フレキ管25A、テクトパイプ20A適合径(Φmm)30.8~36.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
7,698税込8,468
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
プラフレキPFステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付ブラック