カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pf2m725s」の検索結果

PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個26日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.2~25単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応