SMC
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
タイプ
表示一体型
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量調整弁
流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書なし
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格流量(L/min)
単位
配管口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79829341
PF2M725S-N1-L2-M-X731
(流量レンジ)0.2~25
SI単位固定
NPT1/8
¥
21,130
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79829350
PF2M750S-F1-L2-S-X731
(流量レンジ)0.5~50
単位切換機能付
G1/8
¥
21,570
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください