カテゴリ
- 科学研究・開発用品(47)
絞り込み
「pfa 広口」の検索結果

サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)
サンプラテック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。耐熱温度(℃)200材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5中栓なしキャップ外径(Φmm)27
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)
サンプラテック¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。耐熱温度(℃)200材質PFA口形状広口中栓あり
PFAボトル広口(中栓なし)
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
ビッグボーイ 角型広口
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷漏れ検査、外観検査を全数実施しています!。PFA製ボトルに角型が新登場。本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度テフロン(R)製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。目盛付きです。用途:高純度試薬・超純水の保管に。経年変化が少ないので長期保管に。
PFAボトル 広口
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。耐熱温度(℃)200材質PFAタイプ広口口形状広口中栓なし
PFA広口ボトル
ニチアス¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
酸洗浄PFA広口ボトル
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1袋(2本)ほか7日以内出荷酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ
アズワン¥11,088~税込¥12,197~1個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口中栓なし
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)
サンプラテック¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。材質フッ素樹脂PFA口形状細口
PFAベッセルSCC PFASシリーズ
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。材質PFA洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
PFA広口洗浄瓶(オリジナル)
三宝¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
PFA洗浄瓶(広口)
フロンケミカル¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。材質(本体)PFA
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ
アズワン¥16,731~税込¥18,404~1本当日出荷常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。材質PFA商品タイプ広口タイプ
酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック)
フロンケミカル¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。また、表面に付着しているパーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。◎目盛付き。◎耐熱温度:-200~+260℃。工程:「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」。◎作業環境:クリーンルームclass1000
PFA回転成型大型広口瓶
コクゴ¥319,800~税込¥351,780~1個7日以内出荷金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。材質フタ/PTFE 本体/PFA色乳白色
SCC 広口洗浄瓶 純水洗浄処理済み
アズワン¥33,900税込¥37,2901本翌々日出荷クラス100のクリーンルームにてパックされています。仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●広口材質PFA
PFA広口ビットボトル
TGK(東京硝子器械)¥6,830~税込¥7,513~1本10日以内出荷バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。材質PFA
PFA広口ビットボトル 20mL
TGK(東京硝子器械)¥3,930税込¥4,3231本10日以内出荷バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。材質PFA容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18
SCC ビッグボーイ びん 純水洗浄処理済み
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1袋(1本)翌々日出荷本体キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓なしで液モレしません。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。材質PFA(テフロン(R))表面SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
PFA回転成形大型広口瓶
フロンケミカル¥449,800~税込¥494,780~1個30日以内出荷半導体及び液晶産業界において高く評価されています、スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器です。