曜日別特売

酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック)

酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック) - フロンケミカル

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。また、表面に付着しているパーティクルや油脂等も除去しております。
キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
◎目盛付き
◎耐熱温度:-200~+260℃
工程:「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
◎作業環境:クリーンルームclass1000

内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
品番
全高(mm)
口内径(Φmm)
キャップサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04940167NR0203-004500PFA 500広(2P)1704560.5
¥26,800
¥26,780
¥29,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
04940779NR0203-00125PFA 25広(5P)61.51627
¥17,600
¥17,580
¥19,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
04940910NR0203-0051000PFA1000広(1P)2004560.5
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
04941120NR0203-002100PFA 100広(2P)1042640
¥15,300
¥15,280
¥16,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
04941156NR0203-003250PFA 250広(2P)1353450
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする