カテゴリ
- 科学研究・開発用品(56)
- 厨房用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- tantore(28)
- アズワン(8)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(7)
- 小池精密機器製作所(5)
- ニチアス(4)
- ヤマト科学(3)
- 河淳(3)
- コクヨ(2)
- ADVANTEC(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- フロン工業(2)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- タキロンシーアイ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 長野計器(1)
- 理化工業(1)
- フロンケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pfa 板」の検索結果

PFAトレー
アズワン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷アズワン品番1-8913-01材質フッ素樹脂(PFA)内寸法(mm)166×262×12板厚(mm)約4外寸法(mm)190×286×15
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1巻当日出荷から7日以内出荷幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm
タキロンシーアイ(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5材質PET(ポリエチレンテレフタレート)色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~特価1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm
アズワン¥23,500税込¥25,8501袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
PTFEPFAフィルム
フロンケミカル¥9,198~税込¥10,118~1枚当日出荷から3日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
PFAネット F-3220-05シリーズ
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):80×80材質PFA(フッ素樹脂)厚さ(μm)160目開き(μm)238
テフロンメッシュ PFA-204μm
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:100材質PFA(テフロン)線径(μm)50開口率(%)64目開き(μm)204
テフロンメッシュ PFA-766μm
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:25材質PFA(テフロン)線径(μm)250開口率(%)57目開き(μm)766
PFAネット 150メッシュ
tantore¥55,980~税込¥61,578~1枚ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):35×150材質PFA(フッ素樹脂)厚さ(μm)70開口率(%)62.8目開き(μm)134
フッ素樹脂メッシュ PFA
tantore¥32,980~税込¥36,278~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ900×1000mm
PFAネット F-3220-07シリーズ
tantore¥39,980~税込¥43,978~1枚ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25材質PFA(フッ素樹脂)厚さ(μm)500目開き(μm)766
PFAネット F-3220-06シリーズ
tantore¥39,980~税込¥43,978~1枚ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×60材質PFA(フッ素樹脂)厚さ(μm)220目開き(μm)313
PFAネット F-3220-03シリーズ
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×100材質PFA(フッ素樹脂)厚さ(μm)220目開き(μm)144
PFAネット F-3220-04シリーズ
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):50×100材質PFA(フッ素樹脂)厚さ(μm)100目開き(μm)204
テフロンメッシュ PFA-313μm
tantore¥39,980~税込¥43,978~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:60材質PFA(テフロン)線径(μm)110開口率(%)54.5目開き(μm)313
フッ素樹脂メッシュ PFA-204μm
tantore¥41,980~税込¥46,178~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:100材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)50開口率(%)64目開き(μm)204
フッ素樹脂メッシュ PFA-313μm
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:60材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)110開口率(%)54.5目開き(μm)313
フッ素樹脂メッシュ PFA-134μm
tantore¥55,980~税込¥61,578~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:150材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)35開口率(%)62.8目開き(μm)134
フッ素樹脂メッシュ PFA-144μm
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:100材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)110開口率(%)31.4目開き(μm)144
フッ素樹脂メッシュ PFA-238μm
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80材質PFA(フッ素樹脂)開口率(%)56目開き(μm)238
フッ素樹脂メッシュ PFA-766μm
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:25材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)250開口率(%)57目開き(μm)766
丸型フッ素樹脂メッシュ PFA Φ100mm
tantore¥45,980~税込¥50,578~1式(10枚)ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。 耐熱、耐薬品性が強いです。材質PFA(フッ素樹脂)
テフロンメッシュ PFA-144μm
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:100材質PFA(テフロン)線径(μm)110開口率(%)31.4目開き(μm)144
テフロンメッシュ PFA-238μm
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80材質PFA(テフロン)開口率(%)56目開き(μm)238
テフロンメッシュ PFA-134μm
tantore¥51,980~税込¥57,178~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:150材質PFA(テフロン)線径(μm)35開口率(%)62.8目開き(μm)134
メッシュΦ100 PFA
tantore¥33,980~税込¥37,378~1袋(10枚)ほか8日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質PFA(フッ素樹脂)サイズΦ100mm
加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器
コクゴ¥339,800税込¥373,7801式7日以内出荷PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。容量(mL)4500