カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(53)
    • 合成樹脂製可とう電線管(11)
    • その他電線管(4)
    • 電線管用コネクタ(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ

「pfd管」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • ミラフレキSD(PFD) 未来工業

    ミラフレキSD(PFD)

    未来工業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷
    仕様複層波付管ベージュ
  • プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック

    古河電工(古河電気工業)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
    ブラック
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • ミラレックス 未来工業

    ミラレックス

    未来工業(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(42件のレビュー)
    89税込98
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

    未来工業(11件のレビュー)
    179税込197
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
    用途ミラフレキ専用
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • パナフレキ PFD 22 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ PFD 22

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    オフグレイ長さ(m)50
  • コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業

    コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)

    未来工業(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個ほか
    当日出荷
    防水型のコネクタです。
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(750件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • パナフレキ PFD 16 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ PFD 16

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    オフグレイ長さ(m)50
  • 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業

    硬質ビニル電線管(J管)

    未来工業(10件のレビュー)
    579税込637
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
    規格JIS C8430適合規格(PS)E
  • パナフレキ PFD 28 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ PFD 28

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    オフグレイ長さ(m)30
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    949税込1,044
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • コネクタ( PF管用) 未来工業

    コネクタ( PF管用)

    未来工業
    139税込153
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
  • 屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック)

    屋外用配線保護可とう管 本体

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
    用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • PFD管 因幡プロダクツ

    PFD管

    因幡プロダクツ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    規格JIS C 8411
  • プラフレキ コンビエンド 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ コンビエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • 防水コネクタ 古河エレコム

    防水コネクタ

    古河エレコム
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
    ブラック寸法L(mm)65寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG 1適合サイズ28ノック穴直径(mm)34(28)
  • PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    PFカップリング(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • ケーブル保持具 因幡電工

    ケーブル保持具

    因幡電工
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
    材質POM色調アイボリー
  • 防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    8,598税込9,458
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    6,598税込7,258
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
  • コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    コンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    Rタイプ~接着剤式。
    規格JIS C 8412
  • プラフレキ PF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
    規格JIS C 8412
  • シングルコロ 古河電工(古河電気工業)

    シングルコロ

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • 両口エンド(送り用エンド) 古河電工(古河電気工業)

    両口エンド(送り用エンド)

    古河電工(古河電気工業)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)94寸法H(mm)54寸法W(mm)73
  • 曲りブッシング 古河電工(古河電気工業)

    曲りブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • 垂直ブッシング 古河電工(古河電気工業)

    垂直ブッシング

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
  • 防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1袋
    4日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
    仕様防水仕様ブラック
  • プラフレキ PF-CD垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF-CD垂直カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 釘は簡単に除去可能。 釘除去時にゴミが出ない。
    規格JIS C 8412
  • プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    5,898税込6,488
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    規格JIS C 8412防水保護等級IPX5
  • 自在エンド 古河電工(古河電気工業)

    自在エンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    4日以内出荷
  • エンドカバー 古河電工(古河電気工業)

    エンドカバー

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。