カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建材・エクステリア(1)

「pfg-1s」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様定格電流の約2倍遮断可能形式PFG.1S-A(ストライカー付)定格遮断電流(kA)40電圧(kV)7.2
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
PL形 ヒューズリンク 三菱電機PL形 ヒューズリンク三菱電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使用場所屋内用
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
万能形限流ヒューズ エナジーサポート万能形限流ヒューズエナジーサポート
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
PFH-2シリーズ用限流ヒューズ。最小遮断電流から定格遮断電流まで遮断可能
用途PC用、PFHシリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形
PC-6用限流ヒューズ エナジーサポートPC-6用限流ヒューズエナジーサポート
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類限流形形式QC-1名称高圧限流ヒューズ容量(A)10/15
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
定格電流(A)200定格電圧(kV)3.6/7.2
高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ富士電機
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)7200リード線サイズ(mm)Φ52×274
高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ富士電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から72日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
区分屋内用高圧カットアウト
PC-6用オプション品 エナジーサポートPC-6用オプション品エナジーサポート
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
種類非限流形
高圧機器 高圧限流ヒューズ ヒューズホルダ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ ヒューズホルダ富士電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
種類ヒューズホルダ
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト
シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120 YKK APシンプレオ フェンス 形材 自由柱 T120YKK AP
7,898税込8,688
1本
7日以内出荷
用途シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材材質アルミ形材サイズT120