カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pfg-1s-a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様定格電流の約2倍遮断可能形式PFG.1S-A(ストライカー付)定格遮断電流(kA)40電圧(kV)7.2
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
PL形 ヒューズリンク 三菱電機PL形 ヒューズリンク三菱電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使用場所屋内用
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
定格電流(A)200定格電圧(kV)3.6/7.2
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構
PC-6用限流ヒューズ エナジーサポートPC-6用限流ヒューズエナジーサポート
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類限流形形式QC-1名称高圧限流ヒューズ容量(A)10/15
負荷開閉器・断路器 三菱電機負荷開閉器・断路器三菱電機
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形定格電流(A)200手動操作方式RoHS指令(10物質対応)対応短絡容量(kA)12.5定格電圧(kV)3.6/7.2
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
区分屋内用高圧カットアウト
PC-6用オプション品 エナジーサポートPC-6用オプション品エナジーサポート
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
種類非限流形
高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ富士電機
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)7200リード線サイズ(mm)Φ52×274
高圧機器 高圧限流ヒューズ ヒューズホルダ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ ヒューズホルダ富士電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
種類ヒューズホルダ
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト
万能形限流ヒューズ エナジーサポート万能形限流ヒューズエナジーサポート
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
PFH-2シリーズ用限流ヒューズ。最小遮断電流から定格遮断電流まで遮断可能
用途PC用、PFHシリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ富士電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から72日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
カットアウト エナジーサポートカットアウトエナジーサポート
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト