カテゴリ
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト

ハンディマノメーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から45日以内出荷スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
ハンディマノメータ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~1000kPa ゲージ圧 達成圧
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥71,980税込¥79,1781個11日以内出荷仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-16
ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ
アズワン¥70,000~税込¥77,000~1台9日以内出荷から16日以内出荷空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。校正証明書一般校正
Infineon Nチャンネル MOSFET25 V 100 A 表面実装 パッケージPG-TDSON-8-7
INFINEON¥669,800税込¥736,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = PG-TDSON-8-7実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 100 A 表面実装 パッケージPG-TO263-3-2
INFINEON¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = PG-TO263-3-2実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 100 A 表面実装 パッケージPG-TO263-3
INFINEON¥2,298税込¥2,5281袋(5個)8日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = PG-TO263-3実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 137 A 表面実装 パッケージPG - TO 252-3
INFINEON¥819税込¥9011袋(2個)8日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 137 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = PG - TO 252-3実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディマノメーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個(1個)欠品中スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。マイコン回路搭載でゼロ調節もワンタッチで行えます。付属品ハーフユニオン/バーブ継手 ストラップ適合媒体:空気 非腐食性気体寸法(mm)55×16.9×110接続口径M5メネジ質量(g)約100電源単4電池×2(付属)精度±1~2%FS±2digits サンプリングタイム:約4回/秒指示方式ゲージ圧(連成圧)使用環境0~50℃ 15~85%RH(結露なきこと)定格圧力範囲(kPa)-100.0~100.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら