カテゴリ

  • 鈑金・塗装(90)
  • 制御機器(38)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 機構部品(29)
  • 自動車純正部品(25)
  • 電気材料(14)
  • 測定用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 家電(5)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-100」の検索結果

322件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-102VP アズワン

    【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-102VP

    アズワン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
  • 【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GP アズワン

    【レンタル】ハンディ・マノメータ 校正証明書付 PG-100-101GP

    アズワン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
  • パワーグリーン(生分解性高性能潤滑剤) PG 100ml スプレー BALBIS(バルビス)

    パワーグリーン(生分解性高性能潤滑剤) PG 100ml スプレー

    BALBIS(バルビス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ アズワン

    ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ

    アズワン
    ¥70,000~税込¥77,000~
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
    校正証明書一般校正
  • 後付ビードWデュオPG 100m TOSTEM(LIXIL)

    後付ビードWデュオPG 100m

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻
    7日以内出荷から10日以内出荷
    セット内容100メートル/1巻色ホワイト対応商品アトモス
  • グリス ディスクパッド用 モノタロウ

    グリス ディスクパッド用

    モノタロウ(222件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
    成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)耐熱温度(℃)1100危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • PG/PF100 フィルターセット ユニックス[建築金物]

    PG/PF100 フィルターセット

    ユニックス[建築金物]
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6材質不織布寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)入数(枚)5フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)フィルターサイズ(mm)128互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW
  • 【切売り】  都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    都市ガス用のゴムホース(内径13mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所)

    ピラーグリップ PG

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20
  • グラフペンシル フォープロ ぺんてる(アストラム)

    グラフペンシル フォープロ

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    方式ノック式色(本体)黒グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • グラフ1000 フォープロ ぺんてる(アストラム)

    グラフ1000 フォープロ

    ぺんてる(アストラム)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    1985年の発売以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているシャープペンシルの完成形。芯硬度表示窓付き。ラバーグリップ付き。
    用途筆記材質先金:真鍮、ノック部:真鍮・POM・ABS方式ノック式材質(グリップ)アルミニウム・シリコンゴム軸再生ABSクリップ鉄芯硬度HBグリーン購入法適合色(軸)黒繰り返し・詰め替え対応
  • JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
  • 追加用保湿剤 昭電

    追加用保湿剤

    昭電
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    容量(L)1
  • グラフ 1000 CS ぺんてる(アストラム)

    グラフ 1000 CS

    ぺんてる(アストラム)(11件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
    材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS寸法(mm)10×8×145質量(g)11方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】アンカーテスター(校正書付)

    ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
    仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
  • PG ピラーグリップ イマオコーポレーション

    PG ピラーグリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    色(本体)ブラック
  • ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディマノメーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
    付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
  • ケイフレ用おねじ付コネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用おねじ付コネクタ

    三桂製作所
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • (91216)オイルシール ホンダ

    (91216)オイルシール

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • OAパワーグリーン(OA機器メンテナンス用潤滑剤) OPG 100ml スプレー BALBIS(バルビス)

    OAパワーグリーン(OA機器メンテナンス用潤滑剤) OPG 100ml スプレー

    BALBIS(バルビス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • (91208)オイルシール ホンダ

    (91208)オイルシール

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
  • プッシュインケーブルグランド クイックコネクト

    プッシュインケーブルグランド

    クイックコネクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    当日出荷
    ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。
    極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインケーブルグランド 取り外しツール クイックコネクト

    プッシュインケーブルグランド 取り外しツール

    クイックコネクト
    ¥939税込¥1,033
    1袋(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。
    色グレー極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディマノメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディマノメータ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
    電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5
  • パッキン SPG型 NOK

    パッキン SPG型

    NOK
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
  • HRPG-1000 シリーズ MEAN WELL

    HRPG-1000 シリーズ

    MEAN WELL
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
    長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1500奥行(mm)63.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • ハンディマノメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディマノメータ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    新たに液圧対応タイプがラインアップ。高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用 できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
    仕様破壊圧力(kPa abs):300電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5定格圧力範囲(kPa)00.0~100.0最大圧力(kPa)200
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (91101)ベアリング ホンダ

    (91101)ベアリング

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (90401)ワッシャー ホンダ

    (90401)ワッシャー

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンディ・マノメータ PGシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディ・マノメータ PGシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
  • 電気用防水シリコンジェル JAPPY

    電気用防水シリコンジェル

    JAPPY(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(1000mL)
    当日出荷
    防水性IP68相当
  • タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 1袋入 千代田通商

    タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 1袋入

    千代田通商
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-3728アズワン品番64-5055-84
  • AC充電器 HIDISC

    AC充電器

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
    用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。寸法(mm)約75×60×29質量(g)約195ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)最大出力(W)合計:100入力AC100-240V、 50/60Hz
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    ¥7,010税込¥7,711
    1セット
    翌日出荷
    ケース。
  • パワージェル 古河電工パワーシステムズ

    パワージェル

    古河電工パワーシステムズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    欠品中
    半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
    用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水RoHS指令(10物質対応)対応