カテゴリ

  • バイク部品(10)
    • ハロゲンランプ(3)
    • 交換用電球(4)
  • 科学研究・開発用品(93)
    • pH試験紙(27)
  • 作業工具(28)
  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 機構部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 塗料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ガラス球形式
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph11」の検索結果

310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PonLED PH11 M&H

    PonLED PH11

    M&H(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V

    M&H(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    適合ホンダスクーターなど定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V

    M&H(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
  • pHインジケーターストリップ pH11.0-13.0 特定領域用 ノンブリーディング pH11.0-11.5-11.8-12.1-12.3-12.5-12.8-13.0 MColorpHast TM 109545 100Strips Merck(メルクミリポア)

    pHインジケーターストリップ pH11.0-13.0 特定領域用 ノンブリーディング pH11.0-11.5-11.8-12.1-12.3-12.5-12.8-13.0 MColorpHast TM 109545 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
    アズワン品番61-0307-48
  • ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ

    ドレンパッキン 国産車用

    モノタロウ(938件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷
    オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
    販売区分業務用
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • 保管庫追加用棚爪(Nなし保管庫用) イトーキ

    保管庫追加用棚爪(Nなし保管庫用)

    イトーキ(22件のレビュー)
    329税込362
    1袋(4個)
    当日出荷
    イトーキ保管庫用棚爪。記号タイプ末尾にNがつかない保管庫の、専用棚爪です。
    用途保管雇用 オプションパーツ仕様本体:ポリエステル粉体塗装仕上、棚ピッチ:24mm、棚板1枚当たりの最大積載質量:40kg、開き扉・引戸・ガラス引戸:カギ2本付
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付

    東亜DKK
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • 【修理】インパクトレンチ ピストルタイプ(不二空機)FW-6PH-11(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ ピストルタイプ(不二空機)FW-6PH-11(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 濃縮バッファー ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH11.00±0.05 20℃ チトリゾール TM 109880 1ST Merck(メルクミリポア)

    濃縮バッファー ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH11.00±0.05 20℃ チトリゾール TM 109880 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    7,609税込8,370
    1個
    欠品中
    種別チトリゾール TM 109880 1STアズワン品番61-0308-67危険物の類別非危険物
  • 【修理】エアインパクトレンチ(不二空機)FW-6PH-11 P(修理) 修理

    【修理】エアインパクトレンチ(不二空機)FW-6PH-11 P(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類エアインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • パリスハット 薄型 パリス

    パリスハット 薄型

    パリス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(10枚)
    当日出荷
    材質天然植物性不織布ホワイトサイズフリー混率(%)天然植物性不織布100
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    339税込373
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH11.00 20℃ サーティピュア (R) 109462 1L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH11.00 20℃ サーティピュア (R) 109462 1L

    Merck(メルクミリポア)
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0307-09危険物の類別非危険物
  • 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
  • び~看用写真ステッカー つくし工房

    び~看用写真ステッカー

    つくし工房
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステッカー寸法(mm)297×420
  • フェルトアジャスター セット ACE(エース)

    フェルトアジャスター セット

    ACE(エース)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
    用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
  • ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン

    ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)

    アズワン
    26,600税込29,260
    1セット
    当日出荷
    微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
    付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
  • ペタリットフック ベロス

    ペタリットフック

    ベロス
    229税込252
    1個(2個)
    翌々日出荷
    粘着シート付フック 鍵類などの小物の収納や整理に便利
  • 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
  • 鉄片サドルS ELPA

    鉄片サドルS

    ELPA(1件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
  • pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコ

    pH1.0-11.0 ペーハー試験紙

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
    エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/11.0目盛間隔1
  • 鉄片サドルM ELPA

    鉄片サドルM

    ELPA
    369税込406
    1袋(18個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ寸法A(mm)28寸法B(mm)12寸法C(mm)Φ4適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心
  • PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーション

    PH1~3 プルハンドル

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
  • ペルチェモジュール GL-IIシリーズ ジーマックス

    ペルチェモジュール GL-IIシリーズ

    ジーマックス(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他温度差(℃)(27/50)70/77
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    249税込274
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ハンドル 摂津金属工業

    ハンドル

    摂津金属工業
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • SP-T用 ピンマイク 谷沢製作所

    SP-T用 ピンマイク

    谷沢製作所
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセットパーツ ST7HED-03A用。交換用のピンマイクSP-T用PH113にはウインドスクリーンPH115が装着済みです
  • SPT用 ウインドスクリーン 谷沢製作所

    SPT用 ウインドスクリーン

    谷沢製作所
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセットパーツ ST7HED-03A用
  • エコーメイト SP-T BOX 谷沢製作所

    エコーメイト SP-T BOX

    谷沢製作所
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセットパーツ ST7HED-03A・04A用
  • 安全チョッキ PH セフテック

    安全チョッキ PH

    セフテック
    7,798税込8,578
    1着
    5日以内出荷
    高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフェル社製再帰性反射材を使用。 反射部分にはピンホール穴があります。 優れた反射性能を発揮します。 マジック式で着脱簡単。
    サイズMウエスト(cm)95~115着丈(cm)53
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • 鉄片サドルL ELPA

    鉄片サドルL

    ELPA
    388税込427
    1個
    翌々日出荷
  • 差替ブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
    軸径(Φmm)3.5
  • PH114 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PH114

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    斜め取付けに
    仕様-サイズΦ37×80
  • 小穴スタイラス(996540 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(996540

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番996540
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
"ph11" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷