こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番996540
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 40 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 17 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 34 W順方向ダイオード電圧 = 1.2VMOSFET Nチャンネル、TPHシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)51500
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 32 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最低ゲートしきい値電圧 = 1.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 21 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TPHシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!
冷凍倉庫F4級対応
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(100V)4.5
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267
使用環境温度(℃)-60~20
入力電圧範囲(V)AC85~264
平均寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)
定格光束(Lm)16500
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
電球の種類LED
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]
定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用
RoHS指令(10物質対応)対応
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数11
シリーズPH
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シリーズ番号B11B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
色白濁色
使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH11.0±0.5
液性アルカリ性
比重1.21±0.02(20℃)
標準使用量300g/m2
臭気アンモニア臭
外観白濁粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
仕様シリーズ = PHシリーズ番号 = B11Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 11行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 100 V ac/dcJST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 10mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 70mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃伸長 = 3.5 → 5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ65型
消費電力(W)153
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9
本体質量(kg)ディスプレイ:28.5
最大消費電力(W)310
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M8
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)400
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2,、DVI-Ix1,
VESAマウント(mm)100×100、200×200、M4
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ43型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)500
1セット
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ55型
消費電力(W)112
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)160
コントラスト比5000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
消費電力(W)96
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.06
最大消費電力(W)170
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ43
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ55型
消費電力(W)130
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)200
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4550D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ50型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ65型
消費電力(W)161
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9
本体質量(kg)ディスプレイ:29
最大消費電力(W)227
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M8
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
リフロー炉やフロー槽の清掃時の「困った」を解決!。ロックリンYD-99なら。IPAのような刺激臭が無いため、作業環境の改善に最適。IPAよりも高洗浄力でカサカサになってしまったフラックスも強力に洗浄します。非危険物のため、保有量や保管場所を気にせず使用できます。霧吹きタイプの荷姿で、現場での使いやすさも重視しました。※ロックリンYD-888の後継品です。
用途リフロー炉やフロー槽の定期清掃時に。設備内に焼き付いてしまったフラックス汚れの清掃に。
色微黄色
pH11
主成分グリコール・水
引火点(℃)無し
臭気僅かなグリコール臭
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g×6本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ43型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
消費電力(W)130
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)200
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ55
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ