カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)

「phf6-02」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    メスユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • メスユニバーサルエルボ AirTAC

    メスユニバーサルエルボ

    AirTAC
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平自在継ぎダクト ネグロス電工

    水平自在継ぎダクト

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    現場合わせによる水平ベンドが自在に行えます。
  • VALVE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    VALVE

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中