カテゴリ

  • 制御機器(87)
    • 受動部品その他関連用品(10)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(3)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(1)
  • バイク部品(230)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • トラック純正部品(78)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • バイク純正部品(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 家電(46)
  • 自動車純正部品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 農業機械(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 切削工具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 日用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phr」の検索結果

関連キーワード
1,000件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトロッド PHR マイゾックス

    フォトロッド PHR

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PHR-5 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PHR-5

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥119税込¥131
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数5シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2mm 1列 PHR-9 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2mm 1列 PHR-9

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥169税込¥186
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)16幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数9シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 PHR-12 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 PHR-12

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)22幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数12シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 1列 PHR-14 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 1列 PHR-14

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)29.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数14シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2mm 1列 PHR-11 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2mm 1列 PHR-11

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)20幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数11シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 PHR-10 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 PHR-10

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥189税込¥208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)18幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数10シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:2mm 1列 PHR-15 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:2mm 1列 PHR-15

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)31.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数15シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 1列 PHR-14 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 1列 PHR-14

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)29.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数14シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 1列 PHR-16 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 1列 PHR-16

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥489税込¥538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)33.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数16シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PHR-13 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PHR-13

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)27.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数13シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 有孔ゴムマット連結パーツ(PHRシリーズ専用品) プロテック

    有孔ゴムマット連結パーツ(PHRシリーズ専用品)

    プロテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(25個)
    当日出荷
    寸法(mm)70×70×18質量(kg)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHR STMicro

    STMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHR

    STMicro
    ¥579,800税込¥637,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min : 2.5 V●入力電圧 Max : 18 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PowerSO●ラインレギュレーション : 0.4 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %/V●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーHR型 シルバー ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーHR型 シルバー

    ダイケン
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    用途額や鏡を引っ掛けるフックのランナーです。材質本体/真鍮、軸/ステンレス許容荷重(kg)20質量(g)11適合品番FR30
  • pH試験紙 TRUSCO

    pH試験紙

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷
    幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
  • ハンコ・ベンリ 専用インキカートリッジ シヤチハタ

    ハンコ・ベンリ 専用インキカートリッジ

    シヤチハタ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)幅40.5×奥17.2×高85.7質量(g)約5.8入数(個)2グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーHRC型 ホワイト ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーHRC型 ホワイト

    ダイケン
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8526-28
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • パーフェクトヘラヘッドメンテナンスキット タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラヘッドメンテナンスキット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    パーフェクトヘラシリーズ用メンテナンスキット
  • パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)

    ネグロス電工
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • パーフェクトヘラはがし刃 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラはがし刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    パーフェクトヘラシリーズはがし専用替刃
    用途パーフェクトヘラはがし替刃
  • (91006)ベアリング ホンダ

    (91006)ベアリング

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • パーフェクトヘラならし刃 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラならし刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パーフェクトヘラシリーズならし専用替刃
    用途パーフェクトヘラならし替刃
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻
    当日出荷
    写真写りの良い目盛・数字 。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い 。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
    用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
  • (91206)オイルシール ホンダ

    (91206)オイルシール

    ホンダ(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パーフェクトヘラはがし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラはがし

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
    用途硬質材のはがし作業
  • フィルターチップ ART(MBP)

    フィルターチップ

    ART(MBP)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(96本×10ラック)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト

    パイロット
    ¥169税込¥186
    1ケース(30本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    なめらか、汚れない、強い芯
    仕様超高純度グラファイト芯種類シャープペンシル替芯エコマーク認定認定芯硬度HB芯長さ(mm)60芯色黒グリーン購入法適合商品タイプ替芯・替インクエコマーク認定番号17112105
  • TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボ

    アズワン
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック

    パイロット
    ¥198税込¥218
    1個
    当日出荷
    『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
    芯径(mm)0.3芯長さ(mm)60入数(本)25繰り返し・詰め替え対応
  • パーフェクトヘラならし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラならし

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    型枠板のノロ剥がしなどの作業に最適な専用刃式スクレーパー
    用途型枠ケレンやノロはがし作業
  • TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンティー アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンティー

    アズワン
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ

    セイニチ(生産日本社)
    ¥73,980税込¥81,378
    1ケース(50枚×30パック)
    4日以内出荷
    仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
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
"phr" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷