カテゴリ

  • 制御機器(34)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(2)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(1)
  • バイク部品(230)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 家電(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 農業機械(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 機構部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phr」の検索結果

関連キーワード
543件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトロッド PHR マイゾックス

    フォトロッド PHR

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • pH試験紙 TRUSCO

    pH試験紙

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷
    幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
  • ハンコ・ベンリ 専用インキカートリッジ シヤチハタ

    ハンコ・ベンリ 専用インキカートリッジ

    シヤチハタ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)幅40.5×奥17.2×高85.7質量(g)約5.8入数(個)2グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • パーフェクトヘラヘッドメンテナンスキット タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラヘッドメンテナンスキット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    パーフェクトヘラシリーズ用メンテナンスキット
  • パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)

    ネグロス電工
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • パーフェクトヘラはがし刃 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラはがし刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    パーフェクトヘラシリーズはがし専用替刃
    用途パーフェクトヘラはがし替刃
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • パーフェクトヘラならし刃 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラならし刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パーフェクトヘラシリーズならし専用替刃
    用途パーフェクトヘラならし替刃
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻
    当日出荷
    写真写りの良い目盛・数字 。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い 。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
    用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
  • パーフェクトヘラはがし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラはがし

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
    用途硬質材のはがし作業
  • フィルターチップ ART(MBP)

    フィルターチップ

    ART(MBP)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(96本×10ラック)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト

    パイロット
    ¥169税込¥186
    1ケース(40本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    なめらか、汚れない、強い芯
    仕様超高純度グラファイト芯種類シャープペンシル替芯エコマーク認定認定芯硬度HB芯長さ(mm)60芯色黒グリーン購入法適合商品タイプ替芯・替インクエコマーク認定番号17112105
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm パック

    パイロット
    ¥198税込¥218
    1個
    当日出荷
    『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
    芯径(mm)0.3芯長さ(mm)60入数(本)25繰り返し・詰め替え対応
  • パーフェクトヘラならし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラならし

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    型枠板のノロ剥がしなどの作業に最適な専用刃式スクレーパー
    用途型枠ケレンやノロはがし作業
  • パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ

    セイニチ(生産日本社)
    ¥73,980税込¥81,378
    1ケース(50枚×30パック)
    4日以内出荷
    仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET

    東芝
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
    用途現場工事写真記録用
  • リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh) DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。
    寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
  • ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマ

    ぐるポカ パネルヒーター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
    質量(g)860
  • エアインパクトレンチ ヨコタ工業

    エアインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
    用途自動車組立。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • シャープペンシル レックスグリップ パイロット

    シャープペンシル レックスグリップ

    パイロット
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    段差がなく握りやすいグリップのシャープペンシル
    全長(mm)147種類シャープペンシルエコマーク認定認定方式ガイドパイプスライドノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.6グリーン購入法適合色(軸)ソフトブルー替え消しゴムHERFN-10商品タイプ本体エコマーク認定番号17112037繰り返し・詰め替え対応
  • PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD

    PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

    CKD(1件のレビュー)
    ¥2,193~税込¥2,412~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • ヘルメットにも使える ペンホルダー 粘着式 トライメイト

    ヘルメットにも使える ペンホルダー 粘着式

    トライメイト
    ¥899税込¥989
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    ペンや小物をサッと収納。粘着テープで簡単に取り付けられ、必要な時にすぐ取り出せます。ヘルメットやデスクなど、さまざまな場所で活躍します。
    用途収納ホルダーとして色ブラック質量(g)7寸法(cm)5×2、ペンホルダー:0.8
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • 両止サドル ELPA

    両止サドル

    ELPA
    ¥142~税込¥156~
    1個
    翌々日出荷
    ビニル電線管を固定する時に使用します。
  • Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTEC

    Samtec,MMCXコネクタ, メス

    SAMTEC
    ¥499~税込¥549~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パック パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パック

    パイロット
    ¥598税込¥658
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
    芯径(mm)0.3芯長さ(mm)60入数(本)25×3ケース繰り返し・詰め替え対応
  • 3倍速ふんわり・サラシート P.one

    3倍速ふんわり・サラシート

    P.one
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(81枚)
    4日以内出荷
    ふんわり厚型表面材で、驚きの吸収スピード、あんしんの吸収力、超・厚型タイプのペットシーツです。性能と品質に、にこだわった高品質の商品です!
    材質ポリオレフィン/ポリエステル系不織布、綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト質量(kg)11.3
  • フォトロッド 3m 吊リ下ゲ箱タイプ マイゾックス

    フォトロッド 3m 吊リ下ゲ箱タイプ

    マイゾックス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    陳列に便利な吊り下げ箱タイプ 写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
    タイプPHR60-3、3m目盛表:赤白20cm間隔/裏:赤白20cm間隔テープ厚さ(mm)0.7標準張力(N)50マイゾックスコード215565
  • テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCO
    ブラック
    ベージュ

    テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”

    TRUSCO
    ¥48,980税込¥53,878
    1枚
    翌日出荷
    岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
    用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800
  • パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用) ネグロス電工

    パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用)

    ネグロス電工
    ¥319~税込¥351~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックフード
    対応機種smc PENTAX-D FA MACRO 50mmF2.8
  • レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックフード
    対応機種smc PENTAX-FA645 45-85mmF4.5
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
"phr" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷