カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pi-150」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC/ACインバーター セルスター

    DC/ACインバーター

    セルスター(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
    使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
  • DC/ACインバーター セルスター

    DC/ACインバーター

    セルスター(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
    用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
  • パッキン UPI型 NOK

    パッキン UPI型

    NOK(14件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    種別ピストン・ロッドシール両用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • タイミングプーリーアイドラー TPI MIYOSHI(小西製作所)

    タイミングプーリーアイドラー TPI

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
    材質(タイミングプーリー)鋼材S45C寸法l(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
  • パッキン CPI型 NOK

    パッキン CPI型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(PUR)型式CPI
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 舗装用鉄柄タンパ 正方形タイプ アイデア・サポート

    舗装用鉄柄タンパ 正方形タイプ

    アイデア・サポート
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
    材質鉄製(一体型)長さ(mm)1230厚さ(mm)9質量(kg)約4.1タイプ正方形径(Φmm)32奥行(mm)150先幅(mm)150
  • A CG多/チップ 超硬 イスカル

    A CG多/チップ 超硬

    イスカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • チップ GEPI イスカル

    チップ GEPI

    イスカル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から30日以内出荷
    厚さ(mm)1.50コーナー半径(mm)0.1穴の形状-チップブレーカ両面
  • 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク

    防炎 断熱 遮光1級カーテン

    フォレストリンク
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
    用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
  • 防炎高級スエード調カーテンcu2041 フォレストリンク

    防炎高級スエード調カーテンcu2041

    フォレストリンク
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    7日以内出荷
    付属品防炎ラベル、タッセル、カーテンフック材質ポリエステル100%機能防炎、遮光2級、ウォッシャブル
  • 【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ
    グリーン
    ブルー
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブラウン
    ブラック
    +1

    【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ

    オーミケンシ
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(150足)
    21日以内出荷
    スリッパへの名入れを承ります。 高級感を演出する箔押し名入れ。 ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。 抗菌仕様の前閉じタイプスリッパ。
    用途屋内用材質PVC(抗菌剤練り込み)タイプ前閉じ文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ)内寸(cm)26.5名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
  • 【名入れ】抗菌スリッパ 前開きタイプ オーミケンシ
    ブルー
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク
    レッド

    【名入れ】抗菌スリッパ 前開きタイプ

    オーミケンシ
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(150足)
    21日以内出荷
    スリッパへの名入れを承ります。 高級感を演出する箔押し名入れ。 ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。 抗菌仕様の前開きタイプスリッパ。
    用途屋内用材質PVC(抗菌剤練り込み)タイプ前開き文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ)内寸(cm)26.5名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
  • 【名入れ】子供用スリッパ オーミケンシ
    イエロー
    ピンク
    ブルー

    【名入れ】子供用スリッパ

    オーミケンシ
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(150足)
    21日以内出荷
    スリッパへの名入れを承ります。 高級感を演出する箔押し名入れ。 ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。 可愛らしいカラーリングのお子様用スリッパ。
    用途屋内用材質PVCタイプ前閉じ文字色金、銀書体明朝体、角ゴシック体文字サイズ1号/約0.9cm角(5文字までの名入れ対応)内寸(cm)19名入れ甲部分1カ所サービス分類名入れ
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)

    CKD
    ¥13,025税込¥14,328
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • スタイルハンガー ベーシックタイプ アイリスオーヤマ

    スタイルハンガー ベーシックタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    翌日出荷
    省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。シンプルデザインのベーシックタイプです。ワンピースやコートなどの長物も掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。突起部分には、帽子やバッグも掛けられます。ハンガー下のスペースは靴や収納やボックスなどを置け、空間を有効活用できます。簡単組み立てです。
    材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、パイプ:スチール(粉体塗装)質量(g)2450耐荷重(kg)ハンガーパイプ7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×590×1510
  • Raspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線 Raspberry Pi

    Raspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線

    Raspberry Pi
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    赤外線カメラRaspberry Pi Camera PiNoir V2 「Piカメラ Official PiNoir V2」は、 初代Piカメラから、サイズ、インターフェースなどをそのまま引継ぎ、カメラユニットをSONY製に変更することで、500万画素から800万画素へと性能をより高めました。 暗いところでもご利用いただける赤外線カメラです。 動植物観察、天体観測、防犯監視カメラなど幅広いニーズでご利用いただけます。 高解像度: 808万画素 3280×2464 動画対応: 1920×1080 (H.264 1080p@30fps、720p@60fps、640x480p@90fps) 別電源不要: Raspberry Pi シリーズ本体の専用15ピンCSIコネクタに付属フレキケーブル(約150mm)で接続 小型: Piカメラ V1とほぼ同サイズの23.86×25×9mm 対応ケース:Piケース RS for 3/2/B+ 透明 908-4218、Piケース RS for 3/2/B+ 白 908-4212、Piケース RS for 3/2/B+ 黒 908-4215※上記のPiケースでは、天板に取り付け、ケースに内蔵することができます。
    寸法(mm)23.86×25×9質量(g)3動作環境-20~60℃イメージセンサーSONY IMX219PQ (1/4inch 808万画素 裏面照射CMOS)
  • スタイルハンガー 折りたたみタイプ アイリスオーヤマ

    スタイルハンガー 折りたたみタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    翌日出荷
    省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。ワンピースやコートなどの長物と、衣類やバッグ、帽子、ストールなどの小物を掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納可能です。便利なS字フックが2個付いています。簡単に組み立てができます。使用時の推奨開き角度は90度です。
    付属品S字フック2個材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、スチール(粉体塗装)、パイプ:スチール(粉体塗装)、脚キャップ:ポリプロピレン質量(g)4290耐荷重(kg)ハンガーパイプ(左)1本あたり1、(右)6、S字フック5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×350×1500収納寸法(mm)約460×50×1500
  • スタイルハンガー コーナータイプ アイリスオーヤマ

    スタイルハンガー コーナータイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    翌日出荷
    省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。デッドスペースになりがちな部屋の隅に、すっきり収まるコーナータイプです。デッドスペースになりがちなコーナー専用です。ワンピースやコートなどの長物も掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。突起部分には、帽子やバッグも掛けられます。ハンガー下のスペースは靴や収納やボックスなどを置け、空間を有効活用できます。簡単組み立てです。この商品はコーナー置き専用です。
    材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、パイプ:スチール(粉体塗装)質量(g)2330耐荷重(kg)ハンガーパイプ7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×510×1510
  • 会議用チェアー(ループ脚・塗装タイプ) ナイキ

    会議用チェアー(ループ脚・塗装タイプ)

    ナイキ
    ¥16,980税込¥18,678
    1脚
    翌々日出荷から30日以内出荷
    材質【背裏】PP樹脂成型品質量(kg)4.2種類会議用チェアキャスターなし張地ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)肘掛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×755材質(フレーム)スチール座高(mm)430材質(脚)Φ12.7mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上材質(座面)ビニールレザースタッキング可(最大10脚)脚の種類ループ脚メモ台なしスタッキング可否有キャスターの有無なしガス圧昇降機能の有無無メモ台の有無無肘掛けの有無なし背もたれの有無有連結機能の有無あり
  • iD1600埋込W150RE昼白Pi調光 Panasonic(パナソニック)

    iD1600埋込W150RE昼白Pi調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    32日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器】NK23010【通信補助器】NK23071【通信補助器】NK23081●400ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)170質量(kg)1.8電圧(V)100~242消費電力(W)12制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)129.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1550RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)617埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
  • キユーピー パン工房 カレー 150gx12 キユーピー

    キユーピー パン工房 カレー 150gx12

    キユーピー
    ¥3,598税込¥3,886
    1ケース(150g×12個)
    3日以内出荷
    野菜のうま味が溶け込んだ、まろやかでコクのあるカレー風味のスプレッドです。ごはんと混ぜてカレーピラフとしてもおいしく召しあがれます。
    タイプ常温入数1セット(12個入)
  • 三育 ピーナツバター 150g x12 三育フーズ

    三育 ピーナツバター 150g x12

    三育フーズ
    ¥6,598税込¥7,126
    1箱(150g×12個)
    4日以内出荷
    ピーナツを100%使用したペーストタイプです。一食(25g)当りセサミン51mgを含みます。150gで約6枚分のトーストをお召し上がりいただけます。 ピーナツのおいしい風味が最高です。
  • キューピー 3分クッキングオイルソースしょうゆ&ペパー 150g x12 キユーピー

    キューピー 3分クッキングオイルソースしょうゆ&ペパー 150g x12

    キユーピー
    ¥3,398税込¥3,670
    1箱(150g×12個)
    4日以内出荷
    かつおと醤油をベースに、炒めた玉ねぎでコクを加えた、素材を引き立てるパスタ用の調味料です。きのこと炒めるだけで簡単に和風パスタができあがります。
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LB~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LB~)

    CKD
    ¥10,563税込¥11,619
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~)

    CKD
    ¥18,388税込¥20,227
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TA~)

    CKD
    ¥15,075税込¥16,583
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • K熱電対 SP-1シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 SP-1シリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥22,600~税込¥24,860~
    1本
    9日以内出荷から23日以内出荷
    スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
    校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 中国語版校正証明書付 SP-1シリーズ アズワン

    K熱電対 中国語版校正証明書付 SP-1シリーズ

    アズワン
    ¥22,600~税込¥24,860~
    1本
    9日以内出荷から23日以内出荷
    スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • プライタ(サンプライカット品) 養生用 厚み2.5mm プライタ

    プライタ(サンプライカット品) 養生用 厚み2.5mm

    プライタ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1式(25枚)ほか
    13日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)2.5色ナチュラル(半透明白)厚さ2.5目付(g/m2)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • Leopard Imaging Camera - 136 Degree FOV SPARKFUN

    Leopard Imaging Camera - 136 Degree FOV

    SPARKFUN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The Leopard Imaging Camera is a 136° FOV(field of view)wide angle camera module that is great for machine vision applications, and designed specifically to be compatible with the NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. This camera incorporates a Sony IMX219 8.08MP color sensor, a fixed focus(M8)lens, and utilizes CSI-2 MIPI 2-lane data output interface.。This is the same camera that we include in the SparkFun Jetbot v2.1 Kit.。Note:SparkFun has not established the compatibility of this camera with Raspberry Pi. We are currently working with the manufacturer, but due to firmware restrictions Leopard cameras do not work with any Raspberry Pi's at this time.。Features。Field of view(FOV):136°。Module size:150mm(L)x 25mm(W)。Sensor type:Sony IMX219 8.08MP color sensor。Active pixels:3280(H)x 2464(V)。Image size:Diagonal 4.60mm(Type 1/4.0)。F/No:2.0(H136)。Focal length:1.58mm(H136)。TV distortion:<-15%(H136)。Focusing range:30cm - Infinity。Lens type:Fixed Focus(M8 lens)。Pixel size:1.12um×1.12um。Data output interface:CSI-2 MIPI 2-lane。IR Cutter Filter:Yes
    アズワン品番67-0422-99
  • アイドルスピードスクリュー 10個セット 50-0150 エスアンドエスサイクル

    アイドルスピードスクリュー 10個セット 50-0150

    エスアンドエスサイクル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-0150。スロット付きフラットヘッドスクリュー。備考:10個パック。特記事項:8-32 x 5/8インチ
    特記8-32×5/8インチ備考10個パック