カテゴリ
- 制御機器(53)
- 電源コード/コンセント(FA)(17)
- セーフティスイッチ(14)
- セーフティコントローラ(1)
- ディスクリート(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 安全用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pilz」の検索結果

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2
PILZ¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
Pilz アクチュエータ PSEN安全スイッチ
PILZ¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用:PSEN安全スイッチ●CE、cULus認定、TUV. PSENcode大型アクチュエータ. PSEN cs1.1 1アクチュエータは、PSENcode大型非接触安全スイッチ用です。. 特長と利点 . トランスポンダ技術 大型設計 IP6K9K等級の保護RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷CE、cULus認定、TUV、KOSHA、CCC。PILZ製PNOZX2.8Pセーフティリレー。PILZ PNOZX2.8Pシリーズセーフティリレーは、1台でトップブランドのセーフティリレーの安全性とパフォーマンスを保証します。PNOZX2.8Pは、シングルチャンネルスイッチ又はデュアルチャンネルスイッチ仕様●安全出力:NO×3●アプリケーション 用途:安全ゲートと光線デバイス、緊急停止幅(mm)22.5取付方式DIN レール取付用シリーズPNOZ X2.8P電源電圧電源電圧:24V ac/dc本体寸法(mm)94×22.5×121チャンネル数2外部出力NC×1補助接点1機能緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロックコード918-6686リセットAutomatic & Manual動作温度(℃)-35~55アズワン品番65-8070-49防水保護等級IP40ターミナルタイプねじ安全接点3出力数4入力数4安全カテゴリ4パフォーマンスレベルEモジュールタイプ安全リレー
非接触式 セーフティスイッチ
PILZ¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:5 mケーブル●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●深さ:37mm●コード番号:191-9806アズワン品番65-7824-65
セーフティリレー 24→ 240 V ac/dc 安全接点2
PILZ¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24 → 240V ac/dc●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:2●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s30●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:45mm●長さ:98mm●コード番号:191-9875アズワン品番65-8061-83
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2
PILZ¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s8●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:12.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9858アズワン品番65-8078-62
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:拡張モジュール●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7.1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9869アズワン品番65-8077-98
セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2
PILZ¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:48 → 240V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s5●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9865アズワン品番65-8078-82
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4
PILZ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:4●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7.2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9870アズワン品番65-8078-67
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NO
PILZ¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1。Pilz PNOZ Sigman シリーズ 5仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●リセット方法:自動、手動、監視付き●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PNOZ s5●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:155-822アズワン品番65-8076-40
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2
PILZ¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:拡張モジュール●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●長さ:98mm●コード番号:191-9852アズワン品番65-8065-12
Pilz プーリー PSEN安全スイッチ
PILZ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:プーリー●併用:PSEN安全スイッチ●PSEN Safety Rope Pull Accessories. A range of accessories to support the Pilz PSENrope safety rope pull switch.RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz ローラーガイド PSEN安全スイッチ
PILZ¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:プーリー●併用:PSEN安全スイッチ●PSEN Safety Rope Pull Accessories. A range of accessories to support the Pilz PSENrope safety rope pull switch.RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:2●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s22●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●長さ:98mm●コード番号:191-9863アズワン品番65-8078-61
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4
PILZ¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:4●機能:安全スイッチ●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:17.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9873アズワン品番65-8078-29
セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:48 → 240V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s6.1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9867アズワン品番65-8078-64
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点8NO
PILZ¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷。すべてのベースユニットにフィードバック制御ループが必要です。Pilz の PZE 9 24 V dc 8n/o セーフティリレー拡張。Pilz PZE 9 は、主に E ストップ、安全 Gates などの安全関連の制御装置間で使用できるコンタクトの数を増やすために使用します。Pilz の信頼性セーフティリレー技術により、安全状態が確実に監視され、環境を制御することができます。特長と利点。ユニバーサル電源は、さまざまな電源コンセントに対応 LEDインジケータ: 1から2へのチャンネルステータス切り替え、供給電圧の監視に使用 スプリング式 Terminal またはねじ止め Terminal のいずれかを使用してプラグイン Terminal 接続を行うことで、ユニットを使用できる汎用性を実現します。 フィードバック監視にはすべてのベースユニットが付属しており、安全ループを監視し、危険が発生する前に特定できます。 シングルチャンネル又はデュアルチャンネル入力操作(シングルチャンネルは、緊急時の遮断のために、簡単な機能のみを搭載した専用ロジックデバイスを使用する必要がある小型機械でより有効に利用できます。デュアルチャンネルでは、特定の時間により多くの安全回路、より多くの制御ゾーンを制御可能)。安全機能。フィードバックループ内のアース不良は、使用するベースユニットによって検出されます 出力がリレーの通電を遮断し、安全接点を開くため、入力回路のアース障害を検出できます。 コンポーネントに障害が発生しても、安全を確保するために、デバイスは安全機能を保持します。 既存の回路の安全機能は、この拡張モジュールを使用して簡単に転送できます。 この拡張モデルでは、短絡検出が可能です。用途。ガードシステム 緊急停止ボタン ワイヤ緊急停止スイッチを引きます 安全ライトカーテン 安全センサ。技術安全パラメータ。EN 60204-1 EN62061 EN ISO 13849-1 VDE 0113-1仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:8●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PZE 9●幅:90mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:245-1955アズワン品番65-8075-74
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2
PILZ¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s20●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9868アズワン品番65-8078-66
Pilz ボルト & ハンドル PSEN安全スイッチ
PILZ¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ボルト及びハンドル●併用:PSEN安全スイッチ●The PSEN b1 is without escape release and without locking pin. The PSEN b2 is with escape release and has a locking pin (which can be deactivated) to protect the bolt from closing unintentionally. PSENbolt. The PSENbolt from Pilz comprises of a handle and bolt to provide protection against failure and manipulation in areas where safety gates are frequently opened and closed, or difficult to adjust. Ready made solution comprising bolt and handle Space saving due to compact design Mechanical protection of the safety switch ensures long service life Protection from manipulation and defeat in conjunction with the coded safety switch PSENcode Suitable for use on left and right hand gates Slot on bolt to allow a padlock to be fitted to to stop it being opened or closed unintentionallyRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
Pilz プルケーブルスプリング PSEN安全スイッチ
PILZ¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:プルケーブルスプリング●併用:PSEN安全スイッチ●張力:335N●PSEN Safety Rope Pull Accessories. A range of accessories to support the Pilz PSENrope safety rope pull switch.RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット スライド式ドア 用
PILZ¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷。アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)仕様●種類:ブラケットストップ●併用可能製品:スライド式ドア●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9793アズワン品番65-7824-61
非接触式 セーフティスイッチ
PILZ¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●幅:37mm●コード番号:191-9809アズワン品番65-7823-86
非接触式 セーフティスイッチ
PILZ¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:15 mm●IP保護等級:IP67●長さ:74mm●コード番号:191-9797アズワン品番65-7823-61
アダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用
PILZ¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●種類:アダプタ●併用可能製品:PSEN mag / cs 安全スイッチ●コード番号:191-9788アズワン品番65-7824-62
取り付けアクセサリ
PILZ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。仕様●種類:チップカードホルダ●併用可能製品:PNOZmulti 、PSSu H PN 、PSSu WR 、PSSu WB●コード番号:191-9893アズワン品番65-7823-65
ユニバーサルジョイント
PILZ¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様●接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM 、PNOZ m EF 2MM 、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。●コード番号:191-9892アズワン品番65-7823-60